接続用ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
18,516件の「接続用ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 3m」、「divaiz バッテリー」、「オムロン plcソフト」などの商品も取り扱っております。
HIOKI(日置電機)接続ケーブル
コード長さ(m) 3 アズワン品番 64-3413-58 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

セット内容 AD-1688計量データロガー、AD-8527クイックUSBアダプター用RS-232C通信ケーブル 1m ケーブル長(m) 約1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷

ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。
仕様 OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブ タイプ L型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3 長さ(m) 2 ケーブル 75Ω同軸ケーブル(映像ライン) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
仕様 2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DG-5100用 接続変換ケーブル 高分解能ゲージカウンタ DG-5100 に GS-3813/3830 以外のゲージセンサを接続するための変換ケーブルです。 この変換ケーブルを使わないと、10μm / 1μm 分解能のゲージセンサを DG-5100 で使用することができません。
ケーブル長(m) 0.2 接続 元:BS/GSシリーズ リニアゲージ センサ(GS-3800Bシリーズ除く)、先:DG-5100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

各社DOS/Vパソコン(D-sub9pin)とミニDIN8pinに対応したMIDI音源を接続するケーブルです。
ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 ミニDIN8pinオス-D-sub9pinメスインチネジ(4-40) アズワン品番 64-0849-16 ケーブル径(Φmm) 5
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体 [デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX 適合ケーブル IT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ コネクタ形状 出力スイッチ付防水 互換性 他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/HDMI-HDMI(Type D)変換セットです。
付属品 HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/HDMI-HDMI(Type D)
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

サンワサプライAVケーブル
RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
仕様 AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジット ブラック 種類 AV コネクタ形状 RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 対応機種 RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器 プラグ 24金メッキ コネクタ RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 ケーブル外径(Φmm) 約4/2.9×10 UL規格 NON UL RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


補強材入り
用途熱中症対策、猛暑対策 仕様 バッテリー側接続1個、ファン接続側2個用
1式
689 税込758
4日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

変換名人AVケーブル
3.5mmステレオミニジャック搭載機器を接続するケーブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 PCとスピーカーを接続する時などに便利です。
ケーブル長(m) 約1.8 コネクタ形状 3.5mmステレオミニプラグ - 3.5mmステレオミニプラグ
1個
829 税込912
5日以内出荷

1本
8,598 税込9,458
当日出荷



サンワサプライオーディオケーブル
6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。サンワサプライ製拡声器スピーカーの連結にも対応。
用途6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。 ケーブル:黒 ケーブル長(m) 約10 コネクタ 6.3mmステレオ標準プラグ(オス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス) ケーブル径(Φmm) 約5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)