- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 接近スイッチのおすすめ人気ランキング
接近スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新137件の「接近スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁気検知センサー」、「接近センサー」、「近接センサースイッチ」などの商品も取り扱っております。
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品
取りつけ金具
質量(g)
約10(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
直流2線式
材質(ケース)
ポリアリレート
電源電圧(V)
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
コード
標準
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
保護回路
負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)
DC10~30
温度の影響
-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
漏れ電流(mA)
0.8以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
シールド
非シールドタイプ
応差
検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)
1以下
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)
3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
3~50以下
電源の種類
直流2線式
種類
アンプ内蔵型
センサ形状
角型
ヘッド形状
角
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付
保存湿度範囲
35~95%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
応差(ヒステリシス)
動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
消費電流(mA)
15以下
最大応答周波数(kHz)
0.5
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
センサ形状
角型
保護構造
IP67(IEC 規格)
接点構成
1a
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。
寿命
5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)
20以下
周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
材質(スイッチ部)
ABS
回路
(接点)1a
接点容量
最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む)
耐電圧(V/min)
AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下
耐電圧(V)
AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下
衝撃(耐久)(m/s2)
300 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(マグネット)
ABS
マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知
材質
ABS樹脂
標準色
グレー
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質
樹脂
色
グレー
質量(g)
約16(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続
リード線接続式
接触抵抗(mΩ)
150以下
設置方法
露出設置
設置場所
屋内 : ドア、サッシなどの内側
開閉寿命(回)
100万(定格負荷)
動作
接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量
AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)
20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認
種類
アンプ内蔵型
センサ形状
角型
ヘッド形状
角
曲げ半径(mm)
R2
保護構造
IP68(IEC)、IP68G
繰返し精度(mm)
0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能
材質
表示灯部:ポリエステル
使用周囲温度(℃)
-25~70
保存温度範囲(℃)
-40~85
応差(ヒステリシス)
動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
電源電圧(V)
12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
15以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
最大応答周波数(kHz)
0.5
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
検出距離の変動
温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内
材質(本体)
PBT
標準検出物体(mm)
鉄15×15×t1
最大動作距離
2.5mm±8%
安定検出範囲(mm)
0~2.1
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~95
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)
10000(約1000G) XYZ各方向3回
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象
(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ
材質
(1・2)A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)
対応
a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質
樹脂
質量(g)
約20(スイッチ・マグネット合計)
使用周囲温度(℃)
-30~+50
設置場所
ドア、サッシ、風呂、門扉
開閉寿命(回)
100万(定格負荷)
動作
接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開
防水性
JIS防水等級7相当
接点容量
AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)
セット距離(mm)
15
種類
アンプ内蔵型
センサ形状
角型
ヘッド形状
角
保護構造
IP68(IEC)、IP68G
応差(ヒステリシス)
動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
消費電流(mA)
15以下
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能
最大応答周波数(kHz)
0.25
質量(g)
約20
マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
接点数
1NO(ノーマルオープン)
保護構造
IP67(IEC 規格)
電源
3相 200V
接点構成
(接点バウンス時間)0.5ms以下
耐電圧
(端子とアース間)AC1500V 1分間(絶縁物に取付けた状態にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~+80
動作時間
0.8ms以下
復帰時間
0.05ms以下
定格使用電流(A)
0.5
機種
経済形スイッチ
耐衝撃(m/s2)
300
耐振動
複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間)
定格通電電流(A)
2.5
応差
1~14mm(垂直動作)
機械的寿命
1000万回以上
動作距離(mm)
(垂直動作距離)20~27
定格使用電圧(V)
AC/DC220
スイッチオン抵抗(mΩ)
200以下
使用周囲湿度(%RH)
45~95
定格開閉容量(W)
AC50VA、DC50 抵抗負荷
接続構造
ケーブル引出し
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
絶縁抵抗
100MΩ以上
接点容量
AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)
電気的寿命
5万回以上
機械的寿命
50万回以上
使用温度範囲(℃)
-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)
マグネット
異方性磁石
材質
ABS樹脂
センサ形状
角型
ヘッド形状
角
保護構造
IP65
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
材質(ケース)
GF 強化PBT: ミドリ
取付
M3 締付トルク0.2N・m
センサー
シングル内蔵
ケーブル
グレー
容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。
材質
樹脂
色
グレー
質量(g)
約6(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続
リード線接続式
接触抵抗(mΩ)
150以下
設置方法
露出設置
開閉寿命(回)
100万(定格負荷)
動作
接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量
AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)
12以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min