- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇 ソーラーのおすすめ人気ランキング
換気扇 ソーラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「換気扇 ソーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラー 扇風機」、「換気 ソーラー」、「電池式 換気扇」などの商品も取り扱っております。
薄型設計
窓閉め可能
用途窓用換気扇
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容
おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質
ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)
15
電圧範囲:0.15~3V
無負荷電流 70mA 無負荷回転 2300rpm
負荷電流 230mA 負荷回転 1500rpm
ワニグチクリップサイズ:3cm
リード線:赤(+) 黒(-) 約15cm
+ ・-を反対に接続すると反対の回転(逆回転)になります。
1個
¥797
税込¥877
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様
引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
0.7
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類
工作キット
シャフト径(Φmm)
(計測値)2
材質
(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)
(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)
操作/約150
測定条件
ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)
約1.2
短絡電流(mA)
約170
操作電圧(V)
約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)
100
20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)
200
定格電圧(V)
AC100
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
形状
角形
質量(g)
110
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
80×80
特性
標準
埋め込み寸法(mm)
(縦)125~170、(横)235~470
仕様
局所換気専用
質量(kg)
2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)6.5/8.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)36.0/37.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)160/170
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。
消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
窓開閉可能・鍵かけ可能
小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様
水洗トイレ用・窓取付形、排気
質量(kg)
1.2
色
マンセル値7.5YR8.9/0.7
スイッチ
内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)2.7/3.4
取付け可能窓枠高さ(mm)
285~630
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)31.5/33.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)50/54
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg)
1.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.6/6.4(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
30/33.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×520×160
風量(m3/h)
160/180(50Hz/60Hz)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリー
DC12V
動作電圧
15.5V
内蔵電池
パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
材質
(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール
質量(kg)
1.8
電流(A)
(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21
消費電力(W)
(排気)22・24、(給気)18・19
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
(排気)50・60、(給気)50・60
騒音値(dB)
(排気)39・40、(給気)37・38.5
電源コード
7A 125V
風量(m3/h)
(排気)462・504、(給気)330・348
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に
窓さえあれば手軽に取付けできます
スイッチ→内蔵:引きひも式
窓開閉可能・鍵かけ可能
カーテン巻き込み防止ガード付
お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗
寸法B(mm)
1100
適合場所
洗面所用、居室用、事務所・店舗
仕様
110cm以上~180cmまでの窓
関連資料
工事説明書(0.1MB)
対象機種:羽根径20cmの標準換気扇(台所用除く)。パネル材質:プラスチックの両面にアルミを貼り合わせたもの
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
512×900×88
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
小さな窓でも簡単に取付可能
用途水洗トイレ用換気扇 窓取付形
適合場所
水洗トイレ
取付可能窓枠高さ(mm)
285~630
電源(V)
単相100
仕様
引きひも式
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷