- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇 25cm 木枠のおすすめ人気ランキング
換気扇 25cm 木枠のおすすめ人気ランキング
2025/11/22更新97件の「換気扇 25cm 木枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「倉庫用換気扇」、「不燃 カバー」、「換気扇 25cm」などの商品も取り扱っております。
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
25cm用
材質
ラワン
タイプ
25cm用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
342×342×160
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
30cm用
材質
ラワン
タイプ
30cm用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
392×392×160
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様
一般換気扇用
材質
再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
不燃認定品:NM-8578
材質
ケイ酸カルシウム
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質
樹脂(ポリプロピレン)
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様
30cm用
材質
ラワン材
寸法A(mm)
375
寸法D(mm)
210
寸法B(mm)
349
寸法C(mm)
325
板厚(mm)
t=25
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様
引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
0.7
VL-130K・130EK・150KP用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
293×533×310
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材質
ケイ酸カルシウム(組立式)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)
約1
材質(本体)
樹脂
仕様
温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
質量(kg)
2.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×290×160
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
用途一般換気扇
電源電圧(V)
単相100
色調
シルキーホワイト