換気扇用湿度スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
114件の「換気扇用湿度スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度センサー付 換気扇」、「換気扇インバーター」、「ファンコイル スイッチ」などの商品も取り扱っております。
取付場所が選べる壁掛・露出形 設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。 切自動運転連続運転の2モード運転。 電源コードは、上又は下出しが可能です。 センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源 単相100V50/60HZ 湿度設定範囲(%RH) 40~80
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
6,898 税込7,588
当日出荷

電源 単相100V50/60HZ 定格制御容量 定格電流3.5A(起動電流8A以下) 温度設定範囲(℃) 0~50 使用温度範囲(℃) 0~50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定値以上に湿度が高くなると換気扇を自動的に運転させ、低くなると停止させます。自動運転・切・連続運転の3段切換式。湿度設定範囲:30~80%RH。浴室での使用不可。電源電圧:100V。埋込形タイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×46×48
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)多機能センサースイッチ
温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm) 77×54.5×122 質量(kg) 0.3 電源 AC85~264V フリー電源 設定方式 ON/OFF独立設定方式 接点容量 AC250V・10A
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別 温度スイッチa接点 ライトグレー 接点方式 バイメタル、ノーマルオープン 温度設定範囲(℃) 0~60(±5)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 ディファレンシャル 4℃ 温度表示 OFF温度 設定温度(℃) 0~90 絶縁抵抗(MΩ) DC500メガにて100以上 復帰温度差(℃) 4
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮 耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。 コンパクトで軽量。
保護構造 IP20 湿度センサー 高分子抵抗式 消費電流(mA) 4以下 使用湿度範囲 相対湿度95%以下 使用周囲温度(℃) 0~55 周囲湿度(%RH) 保存:相対湿度95以下 JISクラス JISクラスB(B級) 保存温度範囲(℃) -20~+60 許容電圧変動 電源電圧の85~110% 湿度測定精度 ±3%(25℃、 40~80%)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (ベースモジュール)ABS樹脂、(SCモジュール(湿度)ケース)ABS樹脂、(SCモジュール(湿度)スイッチシート)ポリエステル 色調 (ベースモジュール)グレー、(SCモジュール(湿度)ケース)マンセル 10Y9-0.5、(SCモジュール(湿度)スイッチシート)マンセル 10Y9-0.5
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個 質量(g) 90 取付方式 ボックスカバーへの取付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×90×32(リード線を除く) 使用環境 温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
適合機種 CY40-WG 付属品 締付ネジ2本、木ネジ4本、絶縁チューブ2本、耐熱チューブ(11cm)2本、バンド2個、リングスリーブ2個
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別 温度スイッチb接点 ライトグレー 質量(g) 50 使用周囲温度(℃) -35~+80 接点方式 バイメタル、ノーマルクローズ 使用周囲湿度 95%以下(結露しないこと) 温度設定範囲(℃) 0~+60 定格抵抗負荷電流(A) 15(AC120V)、10(AC250V) 適合電線サイズ 0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。
仕様 配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0) 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 1.5以下 電源 単相100V50/60HZ 定格制御容量 最大電流5A以下、起動電流10A以下 接続台数 2台(強ー弱速調付換気扇)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷