握り 押しボタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
212件の「握り 押しボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「握りボタン」、「ナースコールボタン」、「介護用呼び鈴」などの商品も取り扱っております。
ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) AC 25 定格電流(A) 1 適合電線(mm2) ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75 回路方式 片切常開形 接触形式 銅合金-銅合金 突合せ接触 結線方式 巻締端子式
1個
169 税込186
当日出荷

材質 自己消火性ABS樹脂 モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値) 質量(g) 40 コード長さ(m) 1.4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷


仕様 ●コンジットサイズ:M16(コネクタ標準付属) 質量(g) 約65 保護構造 IP65(HE5B-M2P※形取付時) 適合規格 IEC/EN60529 UL50 感電保護クラス ClassⅡ(HE5B-M2P※取付時) 耐振動 耐久:5~55Hz、片振幅0.5mm 適合ケーブル(Φmm) 4.5~10 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

材質 抗菌自己消火性ABS樹脂 形状 大形ボタン 本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン 質量(g) 90 備考 抗菌仕様 コード長さ(m) 1.5 プラグ形状 ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様 コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●コンタクト定格電流:10 A●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:28V dc●Otto U2ペンダントスイッチ. このリモートハンドヘルドプッシュボタンのハウジングは、耐久性の高い黒色のナイロン製です。 このスイッチは単極の常時開コンタクトを備え、定格は28 V dc (抵抗)で5 Aです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1台
3,398 税込3,738
当日出荷


2号にぎり釦
仕様 ●定格容量:1A25V●適用電線:VFF0.5mm2・0.75mm2●サイズ:Φ27×37(D)mm アズワン品番 65-2252-33
1個
230 税込253
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)握り押しボタン
ベッドからの起き上がりをナースコールにお知らせします。 高齢者の徘徊や療養中の方が突然起き上がりをお知らせします。 秒単位で起き上り時間の設定ができます。
用途病院や高齢者施設に最適です
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷

用途エンジン修理やメンテナンス時に エスコ品番 EA640TH-2 質量(g) 120 グリップ長さ(mm) 110 コード長さ(mm) 910 最大開口(mm) 13
1個
3,360 税込3,696
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様 握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m 材質 自己消火性樹脂 寸法(mm) 123×42×32
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出 埋込型子機の緊急呼出ボタン押下 暗所での蓄光部の発光
電源タイプ 電源コード式 材質 自己消火性ABS樹脂 本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ 質量(g) 約100 備考 握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様 コード長さ(m) 1.5
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


標準タイプに加え、非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ、モメンタリ押ボタンスイッチ付きタイプもラインアップ コンジットコネクタ付
規格 低電圧指令、GS-ET-22
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷

スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類 プッシュスイッチ スイッチ PUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm) 150 コード コード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)