- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 携帯LEDライトのおすすめ人気ランキング
携帯LEDライトのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新373件の「携帯LEDライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット 作業灯」、「小型懐中電灯」、「携帯 照明」などの商品も取り扱っております。
小型で携帯できる高機能・防水高輝度(500lm)のLEDライト
カラビナ装着/スタンド傾斜可変/マグネット/三脚穴付きで使えるシーンは様々
点灯モードは高・中・点滅・強(長押し)の4種類
USB充電で4~6時間使用可能
用途工事現場や家庭内での使用
キャンプや釣りなどアウトドア―
材質
アルミニウム
幅(mm)
60
色
黒
高さ(mm)
45
質量(g)
約40
奥行(mm)
20
連続使用時間(時間)
(高輝度点灯)約4
バッテリー容量(mAh)
500/3.7V
明るさ(Lm)
(LEDライト/平面)500
防水性
防水
取扱説明書
(0.2MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。
防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。
アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池
単3形乾電池×1本(別売)
材質
アルミニウム
色
シルバー
付属品
ストラップ
長さ(mm)
95
高さ(mm)
22
質量(g)
38
全光束(Lm)
(最大)約8
光源
高輝度白色LED1灯
電池寿命(連続時間)
約4.5
光源色
白色
アズワン品番
65-0532-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1
防水性
防沫形(IP-X4相当)
特殊用途
防沫
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
車体に取り付け非常信号用具にもなる、軽くて持ちやすい多目的LEDライトです。 レジャーに!防災に!車の非常時に!家庭に一台あれば重宝します。手元のスイッチで、ライトの「強」、「弱」、ランタンの「強」、「弱」、「赤点滅」に切り替えられます。ライト頭部には、ネオジウム磁石(4個)が付いており、ランタンとして使用可能!吊り下げ用フック付。単3・単4電池使用可。
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、磁石、鉄
質量(g)
約205
寸法(Φ×mm)
67×223
名入れサイズ(mm)
7×70
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。
電池込みの重さは僅か32g。
さらに日常防水構造。
これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。
消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。
100,000時間以上の寿命があります。
スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様
約10時間点灯
付属品
バッテリー:単6アルカリ電池3個
全長(mm)
158
直径(Φmm)
9.6
質量(g)
32
使用電球
LED
LED色
ホワイト
連続点灯時間
24時間
耐水性
防水タイプ
光束(Lm)
10
アズワン品番
8-5574-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
24
特殊用途
防水
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード
明るさは353ルーメン※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで6.5時間、LOWモードで17時間
保護等級IPX6の耐水仕様
アルミボディ
携帯用クリップ&ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品
クリップ・ストラップ
材質
アルミ
色
ブラック
質量(g)
約55(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)
約20×141(クリップ除く)
保護等級
IPX6
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約6.5(HIGHモード)、約17(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約24(HIGHモード)、約29(LOWモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池
単3形乾電池×2本(別売)
光束(Lm)
約353
照射距離(m)
約98
取扱説明書
(1.23MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
いざと言う時にこれ1台でマルチに活躍するラジオライト。
明かり(ライト&ランタン)、情報(AM/FMラジオ)、携帯電話の補助電力を確保します。
高光度白色LEDライトを装備、闇をシャープに照らします。
広範囲を照らすLEDランタン機能、携帯充電機能付。
付属品
2in1充電ケーブル(マイクロUSB/TYPE-C)、ストップ
寸法(mm)
177×52×60
質量(g)
230
電源
手巻きダイアナモ、アルカリ単4×3本(別売)、USB充電、内蔵蓄電池:NI-MH/300mAh
機能
LEDライト(白色1灯)、LEDランタン(白色3灯)、AM/FMラジオ、サイレン、プラグイン携帯電話充電機能、USB充電機能、ダイナモハンドル(ラジオ・ライト緊急用)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。
作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。
充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。
360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。
明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。
鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。
USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
保護等級
IP55
付属品
充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)
出力電圧(V)
5
入力電圧(V)
100~240
色温度(K)
5000
出力電流(mA)
(最大)1000
配光角度(°)
120
演色指数(Ra)
80
定格出力(A)
(最大)1
ワイドな可動式LEDランタン。照らしたいところに照射でき、手元作業に最適。LEDサーチライト:LEDを採用した明るいサーチライトは夜間の移動や足元を照らすのに便利。
AM/FMラジオ搭載:停電や震災といった非常時の情報収集にも役立つ。充電機能:USB出力端子付(標準マイクロUSB5.0V1A)で、携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。
長期保管ができるスーパーキャパシタ採用。
用途防災用品として。携帯充電器、LEDライト、ダイナモランタン、AMラジオ、FMラジオとして。
電源
3WAY(マイクロUSB接続、乾電池(単3×3本)、手巻き)
セット内容
スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ
質量(kg)
0.29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×923×220
機能
ラジオ:AM/FM(108mhz)ワイドバンド対応、携帯電話充電可
LED
高輝度白色LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電源コンセントが無くてもソーラー充電できる多機能バッテリー。アウトドアや災害時の備えに。もしもの時も安心。ラジオ、SOSサイレン、携帯充電可能、LEDライト、Bluetooth機能搭載。停電時に明かりを確保(LED電球1個付き)。コンセントがなくてもソーラー充電なのでどこでも使用可能(乾電池OK)。
用途防災、非常用、アウトドアなどに。キャンプ。ライト。AM FM ラジオ。携帯充電。ソーラーパネル。
付属品
USB電源プラグ、USB電源コード(1m)、LED電球1個(コード長さ3m)、取扱説明書(保証書付き1年)
材質
HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
質量(g)
768
出力(W)
スピーカー:3
電源
リチウムイオン充電池/3.7V1500mAh、単1乾電池×2本(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.5×7×23.2
ソーラーパネル出力
6V/2W(最大90度角度調整可能)
充電時間(時間)
ソーラー:約10~12(USB電源:約3時間)
LED
0.3W/LED電球0.5W
受信周波数
ラジオ:AM/530~1600kHz、FM/76~108MHz
Bluetooth
micro-SD/USB再生
再生時間(時間)
[満充電時] ラジオ:約10、LEDライト:約10、LED電球:約6、USB/micro-SD:約13
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
キーリング、USBケーブル
質量(g)
約17(キーリング含む)
外形寸法(mm)
(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)
電源
充電式(充電池内蔵)
保護等級
IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)
【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード)
光源
白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可)
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)
約1(環境温度などにより異なります)
紫外線波長(nm)
395±10
光束(Lm)
約200※BOOST(ブースト)モード
照射距離(m)
約58
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。
コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。
材質
ABS
付属品
アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ
質量(g)
27
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×22×68
使用電池
アルカリボタン電池LR44×4個
電池寿命(連続時間)
(アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
(アラーム)約110
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)
ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池
単4アルカリ電池×2本(別売)
材質
アルミ
質量(g)
39(電池含まず)
保護等級
IPX4
光束(Lm)
120
取扱説明書
(3.5MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
2
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト
規格
ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性
Water Resistant/IPX4
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
災害時やアウトドアに便利な機能がたくさん!。大画面TV付きラジオが新登場。ワンセグTV・AM・FMラジオ・携帯充電・LEDライト・サイレン。高齢者でも見えやすい、4.3インチの大画面。周りが気にならないイヤホン付き。車内で・災害時や避難所でetc。3つの充電方法。手回し充電・AC電源・USB充電。内蔵バッテリー満充電時の使用時間。TV:約6時間。ラジオ:約26時間
質量(g)
290
電源
リチウム電池(3.7V-2000mAh) アルカリ単三電池(別売)
本体寸法(mm)
190×150×55
液晶サイズ
4.3インチ
解像度
480×272
スピーカー
最大出力1.25W(8Ω)
コネクタ
音声出力用:3.5mmステレオミニジャック
受信周波数
AMラジオ:552~1701MHz、FMラジオ:76.0~108.0Mhz、テレビ:470~770MHz
充電端子
MicroUSB マイクロBコネクタメス
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利な充電式のアラームです。LEDライト付きです。取付に便利なカラビナ付きです。
用途安全対策に
セット内容
充電用USBケーブル
寸法(mm)
30×10×100
質量(g)
30
連続使用時間(時間)
約1
電源タイプ
USB充電式
点灯時間(時間)
(LED)約3
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
165(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
171(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)。高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン。UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に。赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯に便利なキーリング付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
キーリング、USBケーブル
質量(g)
約17(キーリング含む)
外形寸法(mm)
(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)
電源
充電式(充電池内蔵)
保護等級
IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)
【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード
光源
白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可)
バッテリー
リチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh
充電時間(時間)
約3.5 ※環境温度などにより異なります
紫外線波長(nm)
375 ±10
光束(Lm)
約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時
照射距離(m)
約75
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。
クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。
手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類
LED
仕様
180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)
付属品
二重リング
材質
ADC12、ABS、PC、PA6
寸法(mm)
107×42×28
色
ブラック
質量(g)
100(電池含まず)
光源
3W COB LED
使用電池
単4電池×3本※商品には付属しておりません。
モード
HIGH/LOW/OFF
明るさ(Lm)
280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
どこにいても、きれいに見せてくれます
外出先でのコンテンツクリエーターの為のデザイン
とてもコンパクトで携帯できるLEDライト
欠点をカバーして、より綺麗なスキントーンを作り出す設計
アクセサリー追加のための独自の2つのコールドシューマウント
多目性、防水、頑丈- アウトドアコンディションに最適
マグネットの裏面
材質
アルミ、ABS樹脂、TPU
質量(kg)
0.11
色
グレー
寸法(cm)
3.9×5.1×5.1
バッテリー
内蔵リチウムイオン電池
色温度(K)
5100
照度(Lux)
470(1m)
光束(Lm)
1000
LED使用数(個)
1
対応アプリケーション
iOS / Android
防水性
30m
調光補正
5段階
Bluetooth
対応
演色指数(Ra)
95+/-
バッテリー寿命
40mins +/- @100% 輝度、100mins +/- @50%輝度
照射角度(°)
55
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷