- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- 摩耗測定器のおすすめ人気ランキング
摩耗測定器のおすすめ人気ランキング
2025/06/05更新315件の「摩耗測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「摩耗ゲージ」、「チェーン摩耗測定スケール」、「粗さ測定器」などの商品も取り扱っております。
堅牢で緻密な構造です。
三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。
定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途内径の精密測定。
質量(kg)
0.06
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。
測定範囲(mm)
0.1~25
質量(g)
37.5
材質
本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂
電源
酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)
電池寿命
通常使用で約1年
器差(mm)
±0.2
最小読取値(mm)
0.1
繰返し精度(mm)
0.1
使用温度(℃)
0~40
保存温度(℃)
-10~+60
保存湿度(%)
80以下
全長(mm)
112.5
測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。
測定物の回転を防ぎ、変形摩耗がおさえられます。
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.001
仕様
測定面:ラップ仕上げ
タイプ
ラチェット・バーニヤ付き
シリーズ
153
硬度
測定面:90HRA以上
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状
平面(超硬合金チップ付)
ステム形状
ストレートステム
材質(測定面)
超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)
JMPE:±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格
JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006
先端形状
スタイラス:半径2μm 角度60°
検出器
測定力(mN):0.75
バッテリー
【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。
入出力
【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません
表面粗さ(μm)
【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)
表面粗さ
【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1
スキッド圧(mN)
400以下
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)
0~25
最小読取値(mm)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~40
ミニテスト70シリーズは、ポケットに入るくらい小さな膜厚計です。
エレクトロフィジックの独自技術SIDSPテクノロジーを採用し、高精度な測定が可能です。
4つのボタンだけのシンプル設計なので簡単に操作でき、現場での使用に最適です。
統計機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示することができます。
FNモデルは、素地の材質を自動で識別するデュアルセンサーを内蔵していますので、センサーを交換する必要はありません。
付属品
ゼロ板、基準板、単3アルカリ電池×1、取扱説明書、収納ケース、ストラップ
質量(g)
80(電池を含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+60
電源
単3アルカリ電池×1
表示
測定回数(最大999まで)、平均値、標準偏差、最小値、最大値
測定精度
1点校正:±(1.5μm+読取値の3%)、2点校正:±(1.5μm+読取値の2%)
分解能(μm)
(最小)0.5
直径×長さL(Φmm×mm)
27×150
準拠規格
DIN EN ISO 1461、2064、2178、2360、2808、3882、ASTM B244、B499、D7091、E376
校正
1点校正、2点校正
繰返し性
±(1μm+読取値の1%)
表示単位
μm、mm/mils
保管温度範囲(℃)
-20~+70
曲率半径
(最小測定凸面)5mm、(最小測定凹面)40mm
信号処理
32ビットデジタル信号処理(SIDSP)
堅牢で緻密な構造です。
三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。
定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
その他
セットリング、エクステンションロッドは付属していません。
測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。
仕様
測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)
0~15
シリーズ
149
硬度
(測定面)90HRA以上
目量(mm)
0.01
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
材質(測定面)
超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)
JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)
0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)
材質
(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ
繰返し精度(mm)
±0.03
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に
電源
単3形アルカリ乾電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×143×32
計測単位
mm
電池寿命(時間)
連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)
計測頻度
シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒
計測方式
超音波パルス反射方式
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
お求めやすい価格の普及形のホールテストです。
精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません。
定圧装置付きのため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.005
その他
セットリング、エクステンションロッドは付属していません。
測定子
チタンコーティング
お求めやすい価格の普及形のホールテストです。
精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません。
定圧装置付きのため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.005
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
適合
メートル(M) 摩耗点検用(2級)
種別
リング:GPW
精度
2
読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。
測定面にチタンコーティングを施しています。
基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。
ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時)
ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。
保護等級IP65を実現。
止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
堅ろう緻密な構造です。盲穴の底面近くまで測れます。測定面は、超硬合金チップを使用していますので、優れた耐久性を持っています。深穴の測定も可能です。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.001
器差(mm)
0.002(※測定子が全面当たりの場合です。)
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
-
寸法c(mm)
2
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)
60
測定範囲(mm)
0~25
電源
コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)
約60×113×15
器差(mm)
±0.2
測定子(mm)
約3×4
最小目盛(mm)
0.01
本体長さ(mm)
約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
キャリパー形の測定子で小径の測定にも対応
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
基点調整のための基準ゲージが別途必要
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.001