- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 操作 BOXのおすすめ人気ランキング
操作 BOXのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新1,537件の「操作 BOX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コントロールボックス 30φ」、「制御盤 ボックス」、「制御BOX」などの商品も取り扱っております。
塗装色
5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
保護構造
IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)
定格絶縁電圧(V)
600
ユニット取付穴径(Φmm)
22.2(回り止め穴加工付)
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)
10
取付ユニット
IDEC・Φ22コントロールユニット
ユニット取付穴
有
材質(ボックス)
アルミダイカスト製
配線引込口
エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)
取付穴ピッチ(mm)
50(ユニット)
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
木製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径(Φmm)
22.2
保護構造
IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
相対湿度
45~85%(結露しないこと)
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)
-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴
有
材質(ボックス)
鋼板製
配線引込口
2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
ハンドルは操作性の良いスナップラッチを採用しています。内蝶番によりすっきりとした外観です。RoHS対応品です。
有効深さ(mm)
183
材質
スチール
トラスコ品番
391-9641
質量(kg)
7.2
高さ(mm)
300
奥行(mm)
200
間口(mm)
400
寸法(横×縦)(mm)
(鉄製基板)350×250
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm
コントロールユニット付
仕様
穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
45×45D
材質(本体)
アルミ押出材
種類
蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)
16.1
寸法L(mm)
133
適合規格
防麈
表面処理
アルマイト処理
穴数
4
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級
IP4X
仕様
防塵パッキン付
材質
鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドル
キャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式
片開
アース端子
端子ネジ 黄銅M6×10
材質
ポリカーボネイト樹脂
直径(Φmm)
22.1
ケース色
黒色
色(カバー)
灰色
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
保護等級
IP4X
材質(ボディ)
鉄 1.2mm
アース端子
端子ネジ 黄銅M5×15
持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。
色
ベージュ色(5Y.7.5/1.5)
材質
ポリプロピレン樹脂
保護等級
IPX3
カバー
持上式
板厚(mm)
カバー:2.5。ボデー:3
設置場所
屋内、屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
なし(ボデー直付)
規格
M82ゴウ
部品名称
バネザガネ
関連資料
展開図1(0.97MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.18MB)
図解No
MSA613R2T-K カバークミタテ部品_No.28、MRS90-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.61、SSA-α510-110 フロントアクスル,フロントタイヤ,プロペラシャフト部品_No.4、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.14、MB320L 付属品部品_No.28、DB265SP L ギヤケース部品_No.28、MSA415R4CS-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.28、BSD-6010LT 走行部本体(LT LT-W)部品_No.36、BSA-410AS ナックル組立 左前部品_No.8、SSA-S600 1997ネン 油圧タンク部品_No.12、BSM-1550L-22DU センタブーム 開閉シリンダ部品_No.50、SSA-α602M フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.21、BSA-420JSG G-4 G-4関係 サイドブーム2部品_No.9、MS410ESL-2K フレーム部品_No.20、BSD-5010LT 第3ブーム駆動 左部品_No.28など
1セット(10個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
備考
M10
部品名称
コガタナツト
関連資料
展開図1(1.39MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.85MB)
図解No
MGA163 HSTペダル,ブレーキペダル部品_No.21、MGA165 刈取装置(上下レバー,刈刃洗浄)部品_No.7、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.9、MGA133 刈取装置(5)部品_No.16、MGA165 アクセル,操作ボックス部品_No.6、MGA166 刈取装置(4)クラッチレバー,上下レバー部品_No.17、MGA136 刈取装置(4)クラッチレバー,上下レバー部品_No.20、MGA135 スロットルレバー,操作プレート部品_No.6、MGA163 スロットルレバー,チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.6、MGA165 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.9、MGA136 エンジン伝導,スロットル部品_No.28、MGA135 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.9、MGA136 ペダル部品_No.22、MGA163 刈取装置(5)部品_No.15、MGA133 HSTペダル,スロットルレバー部品_No.19、MGA135 クラッチレバー,上下レバー部品_No.19、MGA133 ブレーキペダル,パーキングレバー部品_No.9
1個
¥25
税込¥28
7日以内出荷
部品名称
トラスコネジ(M6X14)
関連資料
展開図1(0.82MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB)
図解No
MGA133 HSTレバー部品_No.17、MGA136 ステップ,エンジンカバー部品_No.10、MGA166 スロットルレバー,操作ボックス部品_No.25、MGA165 アクセル,操作ボックス部品_No.19、MGA136 フロントゴム,アワメータ部品_No.9、MGA163 カバー(1)部品_No.12、MGA135 デフロックレバー,HSTレバー部品_No.26、MGA163 カバー(2)部品_No.5、MGA136 HSTレバー部品_No.17、MGA166 刈刃洗浄,ステップ部品_No.16、MGA165 ステップ,アワメータ部品_No.12、MGA135 フロントゴム,アワメータ部品_No.8、MGA165 エンジンカバー部品_No.5、MGA166 HSTケーブル,ブレーキペダル部品_No.13、MGA165 ステップ,アワメータ部品_No.23、MGA135 ステップ,エンジンカバー部品_No.10、MGA166 アンダーカバー,フェンダー,バンパー,アワメータ部品_No.23、MGA165 HSTレバー部品_No.36、MGA163 スロットルレバー,チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.15、MGA133 電装品(2)部品_No.11
1個
¥31
税込¥34
7日以内出荷
電気錠制御盤と接続し、電気錠を一時解錠、連続解錠することが可能です。開扉・解錠の状態入力によりLEDランプが点灯しますので、電気錠の施解錠および扉の開閉状態が確認できます。SKシリーズは接続する電気錠制御盤の遠隔解錠入力が+COMであっても -COMであってもジャンパースイッチを切り替えることで対応可能です。各操作子機は1個用のスイッチボックスに取り付け可能です。
材質
樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
DC10~28
配線接続
リード線式
消費電流(mA)
30以下
設置場所
屋内
ごちゃごちゃするコードやタップ類をすっきり収納できるコードケースです。
コンセントをホコリから守る開閉式のふた付で携帯電話やデジカメなどの充電ステーションにも活用できます。
用途デスク周りのルーターやモデムを収納。コードケース、ケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×11×(上段)8~11/(下段)20~23
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
部品名称
ニギリ
関連資料
展開図1(0.99MB) 展開図2(0.58MB) 展開図3(0.54MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(0.93MB)
図解No
SSA-S500A スロットル部品_No.3、BSA-420JAW フロントパネル スロットル部品_No.3、BSA-420JDS フロントパネル、スロットル部品_No.3、SSA-Z500-2 スロットル部品_No.10、SSA-α1003-1 スロットル部品_No.21、SSA-F610I 1991ネン クラッチ及びスロットル部品_No.27、SSA-F610I 1994ネン クラッチ及びスロットル部品_No.27、SSA-Z500 ペダル部品_No.34、SSA-F617VT-1 スロットル部品_No.4、SSA-F501 台車 スロットル部品_No.4、SSA-G600 ファンクラッチ及びスロットル部品_No.23、SSA-Z500MA-2 スロットル部品_No.10、SSA-N550 スロットル部品_No.4、SSA-E541DX パーキングレバー・スロットルレバー・アクセルペダル部品_No.18、BSA-650-1 -2シリーズ ペダル組立部品_No.23、BSA-420JS 2000ネン フロントパネル部品_No.3など
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
規格
M8X20(SM)
関連資料
展開図1(0.96MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.79MB)
図解No
SSA-F505 バッフルプレート・カバー部品_No.19、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.37、MS753DR6S-Y カバークミタテ部品_No.12、BSA-420JES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.6、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.35、SSA-V1000C 油圧配管(2)部品_No.26、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.43、G-4S チェーンケース部品 6カクボルトWSW_No.39、SSA-N550 ラジエータ部品_No.27、MP2530E-M 本体,付属品部品 6カクボルトWSW_No.28、BSA-536シリーズ -A アクセルペダル部品_No.2、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.41、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.91、SSA-F611 ボンネット部品_No.41、BSA-420JESG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.6、SSA-F615DX ストレーナボックス部品_No.18など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
1軸および2軸タイプのQT-Aシリーズを手動操作するキースイッチタイプの2軸操作ボックスです。
適合
QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35
質量(kg)
0.6
スイッチ
キースイッチ
ケーブル長(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×135×25(突起物含まず)
表示部
反射型液晶
機能
ジョグ/アブソリュート/ステップ移動、1ステップ移動原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択
周囲湿度(%RH)
20~80(非結露)
入力電源
適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給
周囲温度(℃)
10~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷