- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 支えアームのおすすめ人気ランキング
支えアームのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新168件の「支えアーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「締め金具」、「クラッチ 杖」、「ステッキチェア」などの商品も取り扱っております。
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内抜きエキストラクター、支えアーム、スライドハンマーのセットです。
ケース入。
用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様
2本爪プーラー:最大直径:55mm、100mm。アームアダプター:M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M18。エキストラクターサイズ:12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm
セット内容
290mmスライドハンマー。ハンマープーラーアダプター:M12/M7、M12/M10、M12/15-16G。アームアダプター:M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M18。2本爪プーラー:最大直径:55mm、100mm。エキストラクターサイズ:12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm
アズワン品番
64-2236-23
総質量(kg)
12
1個
¥200,400
税込¥220,440
8日以内出荷
フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm)
13
高さ(mm)
300
質量(kg)
1.6
ベース寸法(mm)
Φ140×14
クリップ
金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付
材質(ベース)
金属製
支柱
フレキシブルアームΦ13×300
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
支柱取り付けクランプ部に落下防止機構付きです。
つまみを締め忘れた場合でも急落下を防ぎ、安心です。
用途実験器具の保持に
支柱にフレキシブルアームを採用し、大型のワニ口クリップを取付けたものです。比較的軽量な実験器具の保持に最適です。
シャフト径(Φmm)
13
高さ(mm)
250
質量(kg)
約1.8
質量(g)
保持質量:約300(ただし、支柱の曲げ角度によって異なります)
全高(mm)
約430
材質(台)
鋳鉄製(焼付け塗装)
クリップ
クリップ:鉄製(クロムメッキ)、約130×70×80mm、はさみ間隔0~60mm、はさみ部に合成ゴム使用
材質(支柱)
フレキシブルアーム(金属製ニッケルメッキ)
支柱寸法(径×長さL)(mm)
13×250
台座寸法(mm)
Φ165×18
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
シャフト径(Φmm)
13
高さ(mm)
300
質量(kg)
1.6
ベース寸法(mm)
Φ140×14
クリップ
金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付
材質(ベース)
金属製
支柱
フレキシブルアームΦ13×300
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
サドルを取り付けることで支柱を2本固定することができるので、ユニットスタンドの連結台のように使用でき、耐震対策にもなります。
材質
ステンレス(SUS304)
前腕で支持することにより体重を支えます。
プラスチック樹脂製アームカフの採用で前腕にやさしくフィットします。
材質
アルミ
水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。
材質
SUS304
台座形状
H形
実験台の縁に取り付けて支柱を固定します。 B-85型は支柱を深くしっかり固定できます。
材質
鋳鉄
適合パイプ径(Φmm)
13
塗装
焼付塗装仕上げ
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10×2
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
2面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品
アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)
質量(kg)
1.64
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合
(スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容
本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅
約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)
8~29
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
TM-223の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等
材質
SUS304、SUS304、SUS304-WP
質量(g)
513.5
部品名称
アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ストッパー、ローラー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ピン(A)、ピン(B)、スペーサー(A)、スペーサー(B)、スペーサー(C)
表面処理
SUS304、SUS304、SUS304-WP
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
1500[153]
ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。
高強度、高品質のスイス製。
内径10~100mmのボールベアリングに対応。
ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。
ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。
シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。
コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
セット内容
プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー
質量(kg)
3.2
適合ベアリング内径(Φmm)
(ボール)10~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.66MB)
適合ベアリング
6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
1セット
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷