- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 支柱固定金物のおすすめ人気ランキング
支柱固定金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新190件の「支柱固定金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柱固定金具」、「柱 アンカー」、「ベースプレート 柱」などの商品も取り扱っております。
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品
ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本
材質
スチール
幅(mm)
67
質量(kg)
約0.7
色
シルバー(ハンマートーン)
質量(g)
0.7
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途フェンスを、「コンクリートや木の上」に設置したい時に。
材質
スチール
質量(kg)
約0.6(1個あたり)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×約140×約100(1個あたり)
仕上
粉体塗装
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です
付属品
袋ナット2個、両ネジボルト1個
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質
(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G
RoHS指令(10物質対応)
対応
支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付
用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。
材質
アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色
ダークブラウン
取扱説明書
(0.88MB)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。
偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。
ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。
材質
JIS G 3101 SS400
付属品
偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本
表面処理
プロイズ処理
せん断強度(KN)
(短期基準)9.3
短期許容引張耐力(kN)
45.9
角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
用途角材の固定に
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
板厚(mm)
3.2
スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品
ボルトセット1組、木ネジ8本、アンカーボルトセット4組
材質
スチール
幅(mm)
67
質量(kg)
0.7
色
マットグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。
材質
JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R
付属品
ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)
建材試験センター
第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号
短期基準接合耐力(kN)
(引張)11.5、(剪断)7.6
シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など
寸法(mm)
50×50
長さ(m)
2
質量(kg/本)
3.08
1セット(6本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)
85(羽子板)
材質
コンクリート/鉄
穴サイズ(mm)
上辺40×底辺30×深さ20
玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。
材質(ボルト)
ステンレスSUS
寸法
M8
仕上
研磨
ステンレス箱型柱受(柱脚金物)です。錆びにくいSUS304製/ヘアーライン仕上、ベース:スチール製/黒塗装仕上げ、ボルト、化粧ナット付
材質
本体:ステンレスSUS304/ベース:スチール
仕上
ヘアーライン
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、15cmブロックの上に設置したい時に
材質
スチール
質量(kg)
約1.6(1個あたり)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×約175×約180(1個あたり)
仕上
粉体塗装
オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。
玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質
SUS304
使用方法
(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番
108-0947
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
295
内径×外径(Φmm)
28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷