敷きのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
3,744件の「敷き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペリカンフック」、「敷き板」、「鉄板 吊り 具」などの商品も取り扱っております。
廃プラアウトリガーベース 信和自動車工業ランキング1位
廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
用途道路のアスファルト保護。 2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。材質ハイプラ(PE+PP)ブラック適合車特殊車輌耐荷重(t)4
1枚ほか
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

敷板 ワニ板 日大工業ランキング2位
繰り返し使えて復元性があります。 ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。 すべり止め効果があり、腐食せずサビません。 超軽量で持ち運びが便利です。 強くて丈夫です。 どんな重量物が乗っても割れません。 床に敷くと断熱効果があります。 ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生にブルー厚さ(mm)16長さ(m)1.8トラスコ品番438-7503材質ポリエチレン(PE)質量(kg)5幅(m)1.1耐荷重(t)60
1枚
9,998税込10,998
当日出荷

プラスチック製敷板 リブ付き モノタロウランキング3位
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。 敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。材質ウッドプラスチックエコマーク認定認定穴数6(持手穴2箇所・接続穴4箇所)エコマーク認定番号23 118 005
1枚
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

はしご兼用脚立 PRS-WA アルインコランキング4位
安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55規格SGマーク認定品、Aマーク認定品タイプスタンダード
1台ほか
14,980税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

下敷 A4 PET製 モノタロウランキング5位
使いやすいA4サイズの下敷きです。
用途筆記作業に。サイズA4材質PET樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×210×0.66
1枚
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハトメやペケットが付いていない周囲折り返し加工のみの床シートです。運搬物に汚れが付かないようにします。防水加工を施しています。
用途大型車の荷台用材質ポリエステルターポリン厚さ(mm)0.35質量(kg)10グレーグリーン(ワサビ色)シートサイズ(m×m)2.4×10RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
28,980税込31,878
当日出荷

ワニ板と下地との固定アンカーにご使用いただけます。
トラスコ品番438-7520厚さ(mm)13シルバー(ユニクロメッキ仕上げ)長さ(m)0.06幅(m)0.2直径(mm)1
1箱(20本)
6,998税込7,698
翌々日出荷

地球にやさしい環境対応のR-PET透明下敷です。シンプルで使いやすくオフィスやスクールなどいろいろな場所で活躍します。
材質PET樹脂製(再生100%R-PET樹脂使用)クリアグリーン購入法適合
1枚
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)147寸法H2(mm)117寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法L2(mm)47寸法L3(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)46寸法T3(mm)19フック形状ラッチロックフック(スイベル付)
1組
28,980税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トラスコ品番438-7511種別U字アンカー厚さ(mm)13質量(kg)5シルバー(ユニクロメッキ仕上げ)長さ(m)0.2幅(m)0.12
1セット(10本)
7,398税込8,138
当日出荷

「書き心地」極める Kiwamiシリーズから究極の下敷。 軟質ソフト下敷にこれまでできなかった方眼を印刷。 ディテールにまで精巧にこだわり、1枚1枚を職人が手作業で正確な方眼を刷り込む。 方眼が印刷されていることで紙やノートに文字を書く際に文字の中心や位置どりがしやすい。 A4サイズ用紙より少し大きめのA4+サイズ(H306×W228mm)で、紙の端まで文字が書きやすく、また、線引きなどもしやすい。従来下敷の様に鉛筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避する。 A4サイズ用紙より少し大きめのサイズであるため紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。 紙に対して滑り止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。 なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。 文字が書きやすくなる漆黒マットブラックの特殊生地を使用。 書きやすさを追求した新感覚の下敷。 ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。 ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用。 マットブラックカラーの下敷(梨地黒)で鉛筆やペンの汚れが目立たない。 万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。 押印マットやマウスパッドなどにも使用可能。 表面は方眼タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。 裏面は無地仕様でコピーやスキャンの下地に敷く事で裏写りが軽減される。
ブラック(梨地)厚さ(mm)2材質PVCタイプ表面/方眼、裏面/無地
1枚
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
1個
5,298税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
用途段差の解消用として材質塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1500幅(mm)155
1本
7,998税込8,798
当日出荷

取っ手一体型で持ち運びに便利です。4トン車クラスまで使用可能。
用途道路のアスファルト保護耐荷重(t)4材質廃プラ(廃材プラスチック)厚さ(mm)50寸法(mm)410×350質量(kg)5適合車特殊車輌
1枚
9,798税込10,778
当日出荷

ガラスマット、ガラスクロスを敷きFRP混合液を含浸させた時の空気を除去する為のローラーです。
トラスコ品番818-6531危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷

強力マグネット式で設置が簡単で振動によるズレを防止します。プラスチックチェーンを掛けられるフック付き、進入禁止・区画整理などに使用できます。
用途危険箇所の区分け、誘導標識。トラスコ品番256-4591オレンジ/白高さ(mm)800タイプマグネット取付ポール径(Φmm)80アズワン品番65-2053-91直径(mm)80色(ベース)シルバー
1本
5,298税込5,828
当日出荷

水草の網目が積雪路面や階段に食い込み安心な通路を確保します。玄関先や駐車スペースなどに敷き、ぬかるんだ場所でも歩きやすくします。
用途歩行時の転倒防止やスリップ防止に。泥はね軽減となり汚れ防止に。材質水草厚さ(mm)7長さ(m)3
1枚(3m)
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水が使えなくなったときに備えて安心。非常用トイレ。凝固剤と消臭効果でサッと固めてニオイも防ぐ。洋式トイレがない時もバケツ等で対応可能。【ご使用方法】。便器からの汚れ防止の常設袋を下に敷き、汚物袋をセットします。便座で押さえしっかり固定させます。使用後、汚物全体に均等に凝固剤をふりかけます。汚物袋のみ取り出して口を結び、処理袋にまとめて廃棄します。
用途非常時トイレに。災害/防災/トイレ/簡易トイレ/緊急トイレ/非常用トイレ/断水/地震/避難用品/防災用品/防災グッズ/簡単トイレ/凝固剤/使い捨てトイレ/介護/介護用日本製/抗菌/消臭成分ポリエチレン、高分子吸収樹脂、消臭剤セット内容【1箱15回分】汚物用黒袋15枚、白袋(65×45cm)4枚、凝固剤15袋(消臭剤入り)使用可能回数15回分
1箱(15回分)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質塩ビ製厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
189税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18フック形状ラッチロックフック
1組
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)