敷居すべり テープ 白のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「敷居すべり テープ 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「敷居すべり ホワイト」、「敷居スベリ 白」、「引き戸 レールテープ」などの商品も取り扱っております。
滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。 貼り付けても目立ちにくいです。
1巻(20m)
1,898 税込2,088
当日出荷

日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。
用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃) 200 特性 耐熱性、耐薬品性、潤滑性
1巻
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベヤフレームに貼る滑性のあるテープです。
用途ベルトフレーム間の摩擦軽減に 寸法(mm) 20mm×20m
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建具が軽快に動き、敷居も長持ち!しっかり貼れて仕上がりスッキリ!敷居すべりテープです。障子や襖が軽く動くので快適です。敷居溝を保護し摩耗を防ぎますので経済的です。敷居溝に粘着テープで貼るだけの簡単取り付けです。粘着テープの剥離紙を取り去り直巻としたHi(ハイタイプ)はバラけないので持ちやすくしっかりと貼る事ができます。また、剥離紙が無いので現場でゴミが出ません。
用途室内用 材質 ポリエチレン(アクリル系粘着テープ) 厚さ(mm) 約1 剥離紙 なし
1巻(20m)
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。 貼り付けはワンタッチ! 商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。 スイスイすべって減りを防ぐ! 建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。 最適な厚さだからピッタリ! 新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ 粘着力(N/10mm) 2.8 引張強度(N/10mm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ふすまのスベリをよくします。 片面に両面テープがていていますので簡単に貼れます。 素材は超高分子UHMW-PEで、滑りも抜群です。
1袋(100個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。 木肌調なので目立ちません。 耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。 裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。
用途障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。 タンス、木製机の引き出しに。
1巻ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
長さ(mm) 1930 材質 積層強化木製
1本ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。 貼り付けはワンタッチ! 商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。 スイスイすべって減りを防ぐ! 建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。 最適な厚さだからピッタリ! 新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)スルスル
建具の底に貼るだけでスベリが良くなります。 また、建具の高さ(コケ)調整にも使用可能です。
1袋(20枚)ほか
860 税込946
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
515 税込567
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 引張強度(N/10mm) 51 粘着タイプ 高接着力 再剥離
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)