- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- 敷鉄板固定金具のおすすめ人気ランキング
敷鉄板固定金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「敷鉄板固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板連結金具」、「鉄板 固定 金具」、「敷鉄板」などの商品も取り扱っております。
複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します。
ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します。
用途敷鉄同士の連結に。
トラスコ品番
206-3666
幅(mm)
180
厚さ(mm)
37
材質/仕上
本体:鉄、ボルト:ステンレス、ゴムシート:NR
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
37
アズワン品番
64-8565-74
設置寸法(mm)
Φ180
1枚
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
鉄板のズレ・バタつきを防止し、フラットな状態を維持します。
用途鉄板のズレ防止
寸法(mm)
120×100
質量(kg)
2.4
色
シルバー
関連資料
商品リーフレット(0.35MB)
溶接手間を軽減でき、表面フラット仕様のため、躓きを防止できます。
用途敷き鉄板の連結に。
寸法(mm)
直径175×37
適合ナット
高ナットM10×25
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ローラーガイド、プーリーの角度を見つめ直し、加速とトップを向上させたハイスピードプーリーキットです。取り付けの際は、ウエイトローラー/ドライブベルト等も同時交換する事をオススメします。
メーカー
KYMCO
付属品
プーリー本体/ランプレート/スライドピース
適合車種
V-LINK125(Vリンク)、V-LINK125(Vリンク)LTD/SR、AGILITY125(アジリティ)、SUPER 8(スーパー8)
適合排気量(cc)
125
1セット
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
材質
SUS310
寸法(mm)
(内幅)9×(横幅)20×(高さ)35
質量(g)
12
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ALC専用のファスナーです。 下穴不要、打つだけで内部を砕かずガッチリ締結。
用途ALC専用ファスナー
適合材
ALC
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
溶接手間を軽減でき、表面フラット仕様のため、躓きを防止できます。
用途敷き鉄板の連結で敷設時の仮固定に。
寸法(mm)
直径175×37
適合ナット
高ナットM10×25
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。
KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質
鋼鉄
仕様
RoHS対応品(3C)。止め金具付
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。
耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。
丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質
樹脂(ポリエチレン)
厚さ(mm)
総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]
使用環境温度(℃)
-60~60
耐荷重(t)
120
材質
スチール
表面処理
リン酸塩処理
頭部形状
L型
首長(mm)
25
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。
構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。
ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)
6、8、10
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。
色
シルバー
材質
亜鉛メッキ鋼
縦(mm)
22.4
横(mm)
14.2
固定方法
クリップ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内用
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアーライン
100-SV001、002、010、011用床固定金具です。
前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。
床面へのボルトはΦ12mmまで対応します。
設置後のサーバーラックに取り付けることができます。
鉄板板厚は3mmです(t=3mm)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×88×79
色
ブラック
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
0.7
1セット(4個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷