- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ビニールハウス・温室
- 新型Tバンドのおすすめ人気ランキング
新型Tバンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「新型Tバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業 パイプ」、「t型クランプ」、「ビニールハウスクランプ」などの商品も取り扱っております。
廉価T型バンド。取付がとても簡単です。
2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品
M5×35丸ビス、蝶ナット
新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。
2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定
付属品
M6×35丸ビス、蝶ナット
1セット(6個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Φ42.7やΦ48.6パイプをT字に結合できます。取付がとても簡単です。
付属品
M10×80根角BTN付
セット内容
金具×2、ボルト、ナット
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
寸法(mm)
32
形状
エルボ
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
自由に角度がつけられるため、幅広く対応できます。
用途2本のパイプをT字形に固定する部品です。
材質
スチール
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。
打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。
パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
パイプとパイプを直角に留める金具です。妻パイプと母屋パイプを留める際などにご使用いただけます。
寸法(mm)
アーチ×直径Φ:22.2×19.1
備考
M6×35丸ビス/蝶ナット付
パイプ端部に挿入し、各種接続端子として使用できる部品。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
パイプとパイプをT字に結合します。
パイプに差し込むだけの簡単施工。
栽培ベッド用などに最適です。
形状
チーズ
仕様
抗菌
付属品
A3.5×16×D6
材質
亜鉛合金
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容
ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クロームチーズ
仕上
クロームメッキ
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
材質
真鍮
形状
T型ホース継手
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
材質
鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)
40×35×33
色
ブラック
質量(g)
115
アズワン品番
64-7978-43
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様
単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重
引抜き荷重/135kgf
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品