新宮商行のおすすめ人気ランキング

2025/12/22更新
498件の「新宮商行」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈払機 燃料タンク」、「チェーンソー オイルポンプ」、「枝打ち チェーンソー」などの商品も取り扱っております。
シングウ(新宮商行)ベルカッター
スパークプラグ NGK BPMR8Y 排気量(mL) 25.4 燃料タンク容量(cc) 580 使用燃料 混合燃料50:1(レギュラーガソリン:2サイクルオイル) レバー形式 スロットルレバー:トリオレバー 刃の種別 標準付属刈刃:チップソー10”(255×40p)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)チェンソー
林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
排気量(mL) 37.7 質量(kg) 4.4 振動3軸合成値(m/s2) 4.2
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)シングウベルカッター
1台3.3kgと圧倒的に軽いベルカッターです。ワンウェイクラッチベアリングで再加速性、防振性を向上し作業者の負担を軽減します。
排気量(cc) 20.9 燃料タンク容量(cc) 410
1セット(2台)
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1810×240×240 排気量(mL) 26 レバー形式 スロットル:トリオレバー 乾燥質量(kg) 4.2 燃料タンク容量(L) 0.55 チップソー寸法(mm) 255(10インチ) 燃料混合比 【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1 ハンドル形状 ループハンドル 振動3軸合成値(m/s2) 7.7
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1810×240×240 排気量(mL) 26 レバー形式 スロットル:トリオレバー 乾燥質量(kg) 4.1 燃料タンク容量(L) 0.55 チップソー寸法(mm) 255(10インチ) 燃料混合比 【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1 ハンドル形状 ツーグリップ 振動3軸合成値(m/s2) 5.4
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

シングウ(新宮商行)チェンソー XV250TD
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL) 25 質量(kg) 2.3 仕様 【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり 安全装置 チェーンブレーキ標準装備 スパークプラグ NGK CMR7H 燃料混合比 50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方法 軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター) RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2) 4 排出ガス対策型 3次規制適合 オイルタンク容量(mL) 140 燃料タンク容量(cc) 190
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)エンジンチェーンソー
キックバック防止効果のあるカービングバーを標準装備。細かい作業に最適です
排気量(mL) 26.9
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)チェーンソー
バー全長(mm) 350(14インチ) 排気量(mL) 34 ソーチェーン 25AP 76E 形式 (ガイドバー)スプロケットノーズ 燃料タンク容量(cc) 250 オイルタンク容量(mL) 260 使用燃料 混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル) 質量(kg) 4 仕様 チェーンブレーキ:標準装備
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

ご家庭の100V電源でご使用いただけます。 移動車輪付きで楽に移動できます。レバー一つで操作できます。段階変速になっており、効率良く作業ができます。 薪に当たるまでプランジャーブロック(薪を斧に押し当てる、黒い部分)をスピーディーに動かし、薪に当たったらゆっくりと力をかけて割っていきます。
仕様 2段刃 質量(kg) 73 長さ(cm) 最大処理:52 動力 単相100V/20A/1.5kW 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 108×33×54 破砕力(t) 最大7
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

関連資料 こちらで図面をご確認ください。 (0.15MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)電動薪割機
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。 移動車輪付きで楽に移動できます。 レバー一つで操作できます。
質量(kg) 39 長さ(cm) 最大処理:52 動力 単相100V/20A/1.5kW 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 96×27×47 破砕力(t) 最大4
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

シングウ(新宮商行)BX260 燃料タンク部
関連資料 こちらで図面をご確認ください。 (0.16MB)
1個
67 税込74
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)エンジンブロワー
排気量(mL) 25.4 風量(m3/min) 12.8 最大風速(m/s) 76.2 燃料タンク容量(cc) 545 使用燃料 混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル) 質量(kg) 3.6 仕様 噴管:先端R形状丸噴管
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

関連資料 こちらで図面をご確認ください。(0.2MB)
1個ほか
64 税込70
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)RX261 スターター部
関連資料 こちらで図面をご確認ください。(0.17MB)
1個ほか
53 税込58
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX2620H エアクリーナー部
関連資料 こちらで図面をご確認ください。(0.12MB)
1個ほか
95 税込105
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連資料 こちらで図面をご確認ください。 (0.14MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

グレードアップした新宮商行純正の混合オイル!。低燃費化・高効率化のすすむエンジンに対応、さらに品質を追求しました。清浄性能が格段に向上し、エンジンにも環境にもよりやさしいオイル。1Lのボトルは人間工学に基づいた新型ボトルを採用し、より注ぎやすくなりました!
1本(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連資料 こちらで図面をご確認ください。(0.25MB)
1個ほか
32 税込35
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

関連資料 こちらで図面をご確認ください。 (0.2MB)
1個
79 税込87
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)