新興製作所 掃除機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「新興製作所 掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「新興製作所」、「掃除機 業務用」、「G10SH5 カーボンブラシ」などの商品も取り扱っております。
SHINKO(新興製作所)コンパクトバキューム
超軽量1.99kg(本体)で、持ち運びもらくらく。電動工具と接続して集じんが出来る。(穴径変換アダプター付き)。排気口にホースを差し込んで吹き飛ばしも出来る。(ブロワ機能付き)。場所を取らない超コンパクト設計。(本体幅27cm)。乾燥ゴミはもちろん、液体も吸引できる乾湿両用クリーナー。ゴミ捨てが楽な紙パック式。
用途床だけでなく棚やソファーなどの高い所や細かな所のゴミも回収できます。事務所や店舗などの清掃に。 付属品 蛇腹ホース、ストレートパイプ3本、フロアノズル、ウエットノズル、隙間ノズル、穴径変換アダプター、微粒子フィルター、液体用フィルター、紙パック1枚 質量(g) 1990 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 6.2 電源(V) AC100 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 2.5 集塵容量(L) 乾式:約2、湿式:約2、紙パック使用時:約1.2 騒音値(dB) 約77 最大風量(m3/min) 1.8 定格時間(分) 30 真空度(kPa) 最大:約13 サイズ(mm) 270×260×290 吸引力(W) 80
1個
7,900 税込8,690
6日以内出荷

用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。 入数 5枚入 モデル (適合)ACVC-600
1セット(5枚)
999 税込1,099
当日出荷

SHINKO(新興製作所)コンパクト灰掃除機
コンパクト(幅29cm)、軽量ボディ(本体2.1kg)。暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化した掃除機。モーター部以外は水洗い可能で、掃除も楽。
用途暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に。 付属品 アルミホース・アルミノズル・隙間ノズル・HEPAフィルター・外フィルター 材質 スチール・ABS 寸法(mm) 290×290×280 質量(g) 2100(本体のみ) 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 6.2 電圧(V) AC100 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 3 吸込仕事率(W) 90 集塵容量(L) 約7 最大風量(m3/min) 1.8 運転音(dB) 約77 定格時間 20分 真空度(kPa) 約14
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

SHINKO(新興製作所)充電クリーナー
紙パック不要で経済的、ゴミ捨て容易なカプセル式タイプ
用途部屋、オフィスの掃除に 付属品 バッテリーパック、充電器、T型ノズル、スキマノズル、ストレートパイプ 質量(kg) 1.25(バッテリー込み) 電圧(V) 14.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 995×265×160 吸込仕事率(W) 20(強)/ 10(標準) 連続使用時間(分) 24 バッテリー容量(Ah) 1.5 集塵方式 カプセル式 充電時間(分) 30 集塵容量(mL) 600
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

SHINKO(新興製作所)コードレスクリーナー
狭い場所にも届きやすい長いスキマノズル。高い場所の掃除もおまかせの軽量タイプ 。
付属品 内蔵型バッテリー、ACアダプター、T型ノズル、隙間ノズル、ストレートパイプ 質量(kg) 1.1 電圧(V) 10.8 吸込仕事率(W) ターボ:20/標準:10 連続使用時間(分) ターボ:約12/標準:約24 バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(時間) 約3 適合バッテリー LBP-1015 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

SHINKO(新興製作所)業務用掃除機フィルター
用途VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、VAC-1050M、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920A、KVC-920S、VAC-920用のフィルター サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

SHINKO(新興製作所)バッテリーパック
14.4V充電工具用バッテリーパックです。
用途DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415用バッテリーパック。 適合機種 DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415 質量(g) 286 種類 電池パック 電圧(V) 14.4 定格容量 1.5Ah バッテリー容量(Ah) 2
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

用途VAC-1050H、VAC-1050L、VAC-1050M、GTPC-1080、KVC-920A、KVC-920S用のフィルター サイズ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SHINKO(新興製作所)VRS-125B用布バフ
適合 強力ランダムサンダ VRS-125B
1個
269 税込296
当日出荷

電源(V) AC100 消費電力(W) 280 コード長さ(m) 2 切断能力(Φmm) 樹脂 (塩ビパイプ)120 切断能力(mm)木材 60 切断能力(mm)木工 (植木剪定)65 質量(kg) 1.5 消費電流(A) 2.9 定格時間(分) 約20 切断能力(mm)軟鋼 3.5 ストローク数(min) 0~3700
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

SHINKO(新興製作所)卓上ボール盤
前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。 付属品 チャック回し・六角レンチ・バイス 寸法(mm) 480×200×570 質量(kg) 14.7 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 3/2.5 電圧(V) 100 消費電力(W) 280/240 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:600~2650、60Hz:750~3200 コード長さ(m) 2 テーブル寸法(mm) 160×160 チャック能力(mm) 1.5~13 穴あけ能力 鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mm チャック テーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm 定格時間 30分
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1組(2個)
499 税込549
当日出荷

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 400/470 電源(V) 100 消費電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.85 付属品 砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ハンドルーターSHR-300用カーボンブラシ。
適合機種 ハンドルーター SHR-300 質量(g) 4.54 入数 2本
1セット
229 税込252
当日出荷

木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品 チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋 質量(kg) 5.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 6.2 刃数(p) 40(日本製多種材チップソー) 最大切断能力(mm) 丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角) 傾斜角度(°) (ノコ刃)45 回転角度(°) (ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。
付属品 バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル 長さ(mm) 100(チェーンスピード) 質量(kg) 1.1(バッテリー含む) 切断能力(mm) 35×35角材 約100本 チェーンスピード(m/s) 6.1 バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 14.4 充電時間(分) 約90 使用充電器 入力電源 単相100V 最大切断能力(Φmm) 100まで
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

新興ホームスカッター用砥石。
厚さ(mm) 20 対応機種 新興STD-180E
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。 消費電力(W) 250 電圧(V) 単相100 電流(A) 3.4(50Hz)/3.0(60Hz) コード長さ(m) 1.5 砥石寸法(Φmm)外径 (水研用)150、(グラインダー)150 砥石内径(mm) (水研用)32、(グラインダー)12.7 砥石寸法(mm)厚さ (水研用)30、(グラインダー)19 回転数(min-1[r.p.m]) 水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz) 付属品 水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド 粒度 付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60 質量(kg) 8.4 定格時間(分) 20 アズワン品番 64-3669-53
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。
用途家具の組立やDIYに 電圧(V) AC100 消費電力(W) 230 電流(A) 2.5 コード長さ(m) 約5 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3200 打撃数(min-1) 0~3500 最大トルク(N・m) 110 仕様 ベルトフック付 付属品 1番両頭ビット、2番両頭ビット 周波数(Hz) 50/60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。 仕様 (ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45 付属品 チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60 対応材質 木工用 刃数(p) 72 ノコ刃サイズ(mm) (使用可能)185-190 切断能力(高さ×幅)(mm) 最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷