新jis キー溝 規格のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
459件の「新jis キー溝 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キー溝 キー」、「スプロケット キー」、「sus304 キー材」などの商品も取り扱っております。
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 3.85 タイプ FBN80B 寸法a(mm) 12 ボス径BD(mm) 93 ボス長BL(mm) 40 ローラリンク内幅(W)(mm) 15.88 ローラ外径(Dr)(mm) 15.88 チェーンピッチ(P)(mm) 25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm) 170.42 外径(Do)(Φmm) 184 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上 機械構造用炭素鋼(S50C) 公差 JIS B 1301
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1本
91 税込100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

軸穴種別 軸穴完成品 材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 15.875 歯幅(mm) 8.7 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 50 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 9.53 ローラ外径(Φmm) 10.16 スプロケット形状 B形
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状 両角キー 長さ(mm) 300 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) 公差 JIS B 1301
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 ローラ外径(Dr)(mm) 7.92 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
1個
特価
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上 ステンレス(SUS316) 公差 JIS B 1301
1袋(5個)
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 3.15 タイプ FBN80B 寸法a(mm) 12 ボス径BD(mm) 93 ボス長BL(mm) 40 ローラリンク内幅(W)(mm) 15.88 ローラ外径(Dr)(mm) 15.88 チェーンピッチ(P)(mm) 25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm) 146.27 外径(Do)(Φmm) 159 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 25.4 長さL(mm) 40 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 15.88 タップ位置A(mm) 12 ローラ外径(Φmm) 15.88
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状 片丸キー 公差 幅:h9、高さ:h11
1個
161 税込177
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状 長キー 材質 S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

軸穴種別 軸穴加工タイプ 材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 19.05 歯幅(mm) 11.7 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 60 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 12.7 ローラ外径(Φmm) 11.91 スプロケット形状 B形
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(kg) 1.9 タイプ FBN80B 寸法a(mm) 12 ボス径BD(mm) 77 ボス長BL(mm) 40 ローラリンク内幅(W)(mm) 15.88 ローラ外径(Dr)(mm) 15.88 チェーンピッチ(P)(mm) 25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm) 106.14 外径(Do)(Φmm) 118 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 14.6 軸穴種別 下穴タイプ 列数 1 チェーンNo. 80 タイプ NK80B
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
特価
96 税込106
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット チェーンNo. 50
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 11.7 種類 スプロケット 列数 1 ローラリンク内幅(W)(mm) 12.7 チェーンピッチ(P)(mm) 19.05 チェーンNo. 60 スプロケット形状 B形
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 15 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. RS80
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状 両丸キー 材質 機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ 両丸タイプ 公差 JIS B 1301
1パック(5個)ほか
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)