方向指示器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
3,612件の「方向指示器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハザードスイッチ」、「ウィンカーランプ」、「ハザードスイッチ電球」などの商品も取り扱っております。
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED40 サイドマーカーランプ アンバー
配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので。ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。
消費電力(mA) 明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90 ボルト穴径(Φmm) 10 サイズ(mm) 175×130×32 取付穴ピッチ(mm) 130
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

適合 カワサキ タイプ フロント 付属バルブ 12V 23/8W 適合車種 ZRX ZR400E ZR1100C/D ZR-7 ZR750F/H GPZ900R ZX900A(フロントのみ) 純正品番 23040-1147(1115)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして 電圧(V) 12 規格 10W×2+3.4W
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用 光源 白熱球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。
全長(mm) 116 適合車種 カウリング 汎用 ライト寸法(mm) 35
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用 電圧(V) 12 仕様 2ピン タイプ 無音タイプ 規格 10W×2+3.4W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 34×22×34(端子部は除く) 動作範囲 0.2~15W
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)フラッシャーランプ
用途フォークリフト用フラッシャーランプ メーカー コマツ
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分だけのカスタムマシンを作る。SECエアロフラッシュウインカーは、[自分だけのカスタムマシンを作る」をコンセプトにカウルのアール部分にも貼ることのできるコンパクトなデザインのウィンカーです。カウルやタンク、バックミラー等に貼るだけでスタイリッシュなフォルムを実現。又、国産ならではの品質の高さは、他の追随を許しません。
仕様 12V専用 付属品 両面テープ 、タイラップ 質量(g) 25(配線含む) タイプ スクエアタイプ 明るさ(W) 15 寸法(縦×横×高さ)(mm) 35×68×23(配線除く)
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm) 70 寸法(縦×横×高さ)(mm) 46×85×32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合 カワサキ タイプ リア 付属バルブ 12V 23W 適合車種 ZRX ZR400E ZR1100C/D ZR-7 ZR750F/H GPZ900R ZX900A(フロントのみ) 純正品番 23040-1116(1146)
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V) 12 仕様 2ピン 寸法(mm) 35×34×25(端子部は除く) 最大出力(W) 150 端子 10.8×6.5mm
1個
479 税込527
当日出荷

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm) 58×96×20 電球の種類 LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
質量(g) 485 定格出力(W) 21 発光色 アンバー 光源 LED4灯 使用環境温度(℃) -30~60 防塵防水性能 IP6相当
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

純正品タイプのウインカーです。
付属品 バルブ(12V/10W) 主な適合車種 リトルカブ リア(下記車種は加工次第で取り付け可能:マグナ50 フロント/リア、JAZZ フロント/リア)
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)