- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- 旋盤 バイト 中ぐりのおすすめ人気ランキング
旋盤 バイト 中ぐりのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「旋盤 バイト 中ぐり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小径 中ぐりバイト」、「内径バイト」、「中ぐりバイト」などの商品も取り扱っております。
No.66694超硬スロアウエイ中ぐりバイト交換用丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)
3.175(1/8in)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ハイス
シャンク
8mm角
RoHS指令(10物質対応)
対応
菱形チップを採用した超硬スロアウエイ中ぐりバイト、ワークピースの穴を広げたり、穴ぐり加工を行うのに適しています。
小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。
シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。
菱形形状の超硬チップなので摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。
交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質
(チップ)超硬
全長(mm)
91
形
(チップ)菱形
シャンク
8mm×10mm
アズワン品番
64-5178-82
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
シャンク
油穴付き鋼シャンク
用途荒・一般旋削、平削り、形削り、倣い旋削、フライス加工
JIS規格
11型
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削
クランプシステム
スクリューオン式
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
125
溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5~2.0mm。
チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ
距離
切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
タイプ
小内径溝入れ
勝手
右勝手
形状
ひし形75°
小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。
タイプ
右勝手
仕様
オイルホール付
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現
用途内径切削
クランプシステム
スクリューオン式
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
100
No.66693超硬スロアウエイ突切りバイト用の丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)
3.175(1/8in)
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。
硬度HRC(刃部)
64~67
材質(チップ)
NK4
材質(シャンク)
S55C