- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- 旋盤 バイト 面取りのおすすめ人気ランキング
旋盤 バイト 面取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「旋盤 バイト 面取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 バイト」、「トライアル スーパー」、「両面バリ取りカッター」などの商品も取り扱っております。
精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール
専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。
モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数
1枚
寸法L2(mm)
28
適合チップ
C32GUX
付属品
L型レンチ(K-3)。ロックピン(L-6)
切刃形状
1枚刃
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
トラスコ品番
447-0761
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
180
面取能力
Φ28~133mm
首下長(mm)
Φ65~Φ107.8
刃径(mm)
28~133
最大面取径(Φmm)
133
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。
表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。
専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
刃数
1枚
適合チップ
T32GUX
付属品
L型レンチ(K-3)。ロックピン(L-10)
その他
チップは標準装備していません。V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。
切刃形状
1枚刃
”裏”専用!
裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工
エッジの裏面取り加工
刃数
1
寸法ls(mm)
70
切刃形状
1枚刃
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。
チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具
刃数
1枚
適合チップ
TM32GUR HSS、TM32GSR HSS
切刃形状
1枚刃
旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。
モミツケ加工が可能。
インサート交換式で、再研磨不要。
高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。
ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。
食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。
インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。
用途金属加工品の面取り加工用
切刃形状
その他
適合チップ
正方形90°
勝手
右
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工
シリーズ
面取りシリーズ
能力
最大刃長 約13mm
寸法A(°)
45
切刃形状
その他
被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)
1本のツールで表裏の面取り加工ができます
超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP
材質
超微粒子超硬
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
切刃形状
その他
加工内容
穴面取り
モミツケ加工が可能。
無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。
チップ交換式で、再研磨不要。
高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。
専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃径(Φmm)
1.2~11.88
刃数
1
全長(mm)
110
シャンク径(mm)
16
先端角(°)
60
材質
鋼
トラスコ品番
447-1091
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
140
シャンク長(mm)
85
適合チップ
DCET11X304
首下長(mm)
25
切刃形状
1枚刃
最大面取径(Φmm)
Φ11.88
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。
小径の穴面取りに最適です。
本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。
微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。
チップはポジタイプで3コーナー使えます。
適合チップ
TCXT080102