- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 日本アルミット kr-19のおすすめ人気ランキング
日本アルミット kr-19のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新20件の「日本アルミット kr-19」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高温ハンダ」、「KR-19 RMA」、「鉛フリーハンダ フラックス」などの商品も取り扱っております。
フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に
融点(℃)
217~220
仕様
フラックス:MIL-RMA級
材質
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
固相/液相温度(℃)
183/190
合金組成(Wt%)
Sn60-Pb40
フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-34スーパーのヌレ性(作業性)を継承し、初期のはんだ付け性能が良好です。はんだ付け時に発生する煙やにおいの発生を抑えます。
タイプ
RA
用途例
(Sn-Ag-Cu系)片面基板、スルーホール基板など。
固相/液相温度(℃)
217/220
溶融点(℃)
217~220
合金組成(Wt%)
Sn96.5、Ag3.0、Cu0.5
含有量(wt%)
フラックス:3.5
米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
含有量(%)
2.5:フラックス
固相/液相温度(℃)
183/190
合金組成(Wt%)
Sn60-Pb40
フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。
用途例
(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。
固相/液相温度(℃)
183/190
溶融点(℃)
(Sn-Ag-Cu系):217~220。(Sn-Cu系):227
合金組成(Wt%)
Sn60-Pb40
含有量(wt%)
フラックス:3.3(P-3)
信頼性が高く、ポイント付けには特に有効。
用途例
(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。
固相/液相温度(℃)
183/190
溶融点(℃)
217~220
含有量(wt%)
フラックス:3.3(P-3)
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプ
RMA
含有量(%)
(フラックス)3
合金組成(Wt%)
Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。
作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。
ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。
優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。
高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。
高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。
美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。
長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
成分
Sn60%、Pb40%
形状
単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格)
等級
フラックス:RMA
絶縁抵抗(Ω)
1×1013以上(JIS規格)
取得規格
クロライド&ブロマイド合格。乾燥度試験合格(JIS規格)。銅鏡試験合格(JIS規格)。銅板腐食試験合格(JIS規格)
広がり率(%)
91(Sn60) (JIS規格)
塩素含有量(%)
0.05(JIS規格)
水溶液抵抗(Ω・cm)
1.5×105以上
電圧印加耐湿性(Ω)
1×1013以上(JIS規格)
含有量(wt%)
フラックス:3.04
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)
2.0
長さ(mm)
300
成分
シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%
トラスコ品番
376-9178
質量(g)
25
使用温度(℃)
580
寸法(Φ×mm)
2.0×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。
タイプ
RMA
含有量(%)
(フラックス)3
融点(℃)
221
合金組成(Wt%)
Sn99、Ag0.3、Cu0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)
3
長さ(mm)
300
トラスコ品番
376-9194
使用温度(℃)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
70
長さ(m)
約8.0
線径(Φmm)
1.2
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183-190
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分
Sn-3Ag-0.5Cu
比重
7.4
固相/液相温度(℃)
217/220
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
フラックス入り
外観
金属線
保管環境
冷暗所に保管
無洗浄タイプヤニを使用しています。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。
質量(kg)
0.5
仕様
合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級
質量(g)
500
タイプ
R
比重
7.4
伸び(%)
48
引張強度(MPa)
32
融点(℃)
227
比熱(J/kg・K)
220
広がり試験(%)
230℃/-。240℃/77。250℃/77。260℃/78。280℃/78
電気抵抗試験(μΩm)
0.13
銅食われ試験(分)
約2
クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)
300hrs
ヒートショック試験(cycles)
1000
マイグレーション試験(hrs)
1000
ウイスカ発生試験(hrs)
1000
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
457
適合
亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等
硬度
100B
溶接方法
ガス、コテ
溶融温度(℃)
180
材質規格
Zn Sn,Cd
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm)
2
長さ(mm)
300
トラスコ品番
376-9208
使用温度(℃)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。
大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。
これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。
優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。
優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。
優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状
単芯やに入りはんだ
タイプ
RA
含有量(%)
フラックス:3。ハロゲン:0.44
絶縁抵抗(Ω)
5×1012以上
合金組成(Wt%)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
広がり率(%)
79
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分
Sn:60%、Pb:40%
タイプ
RA