- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ウエス
- 日本製紙 コピー用紙のおすすめ人気ランキング
日本製紙 コピー用紙のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新89件の「日本製紙 コピー用紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コピー用紙」、「コピー用紙 a4」、「AGシート」などの商品も取り扱っております。
ウエスがわりに最適なローコストワイパー。
多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。
製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。
ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
色
茶(未ざらし)
仕様
4枚重ね
材質
パルプ100%
シリーズ
キムタオル
ドライでもウェットでも幅広く使用可能
水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触
優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途製造機械・器具の汚れ拭き等あらゆる用途に使用可能。
色
ホワイト
種別
レギュラー(厚み)
材質
パルプ+ポリプロピレン不織布
規格
RoHS指令適合
ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。
材質
パルプ
色
ホワイト
シリーズ
キムワイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
フライパン、セイロ、鍋、ホットプレート、電子レンジなどのまるいかたちの調理器具に最適。
料理が型崩れすること無く、きれいに仕上がる両面シリコン加工。
油脂分や水を通さないので、調理器具や食器を汚さず、後片付けが簡単。
蒸気を適度に通すので、蒸し料理にはふきん代わりに。
熱に強く(耐熱温度250℃で20分)オーブン、電子レンジ、スチコンに幅広く使用可能。
幅(cm)
30
商品タイプ
詰替え
成分
エタノール
トラスコ品番
786-4591
区分
指定医薬部外品
質量(g)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
79.15
効果
消毒
1セット(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハードにもデリケートにも使える安全性の高い接着剤不使用。
高水圧でポリプロピレン不織布をパルプに絡めてシート化しているので、布の丈夫さと紙の吸水性を兼ね備えています。
布のように耐久性があるため、濡らしてギュッと絞れ数回の拭き取り作業も可能です。
多量な油やグリスをガッチリ拭き取りたい時や、カウンターを優しく拭き取りたい時に。
高い吸水力…キムタオルより吸水性が高く、水に濡れた状態の強度はキムタオルと比較した場合は約3倍弱と丈夫です。
材質
パルプ+ポリプロピレン不織布
厚さ
薄手
タイプ
携帯用
1個(30枚)
¥299
税込¥329
翌日出荷
「水・油」からのガードに適した、軽くて柔らかい使い捨て防護服。
液体バリア性(耐水圧1.850mm)
粉体バリア性に優れる(0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア)
高い耐水性
通気性フィルム
帯電防止加工
フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ
用途工場内の保守・点検/機械のメンテナンス/塗装作業/粉じん・粉体取扱い作業/畜産関連作業/廃棄物の取扱い/アスベスト除去
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム・縫い目テープ
ウエスト(cm)
約68
機能
耐水性、通気性
裾幅(cm)
約11
袖口幅(cm)
約9
クリーンエリア用ワイパーです。自己発塵が非常に少ない繊維構造です。柔軟性があり高い拭き取り性能です。不織布のシートは脱プラスチック素材です※。※包装にはPP、PETを使用しています。生分解性の原材料(原綿)を使用しています。ポリパック入りで衛生的です。RoHS指令適合です。食品衛生試験実施済みです。
用途クリーンエリアやクリーンベンチでの拭き取り作業に。発塵を嫌う精密な拭き取りに。アルコール等を使用した拭き取り以作業に。
材質
リヨセル+レーヨン
色
ホワイト
ケース入数(枚)
100×30袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
0.07mmの超薄手設計なのでフィット感がよく、細かな作業に適しています。食品加工の異物混入対策に最適な色であるブルーを採用。全面エンボス加工なので滑りにくく作業性に優れています。ラテックスフリーなので天然ゴムアレルギーの方でも安心してご使用いただけます。パウダーフリー。左右兼用。食品衛生法適合。
厚さ(mm)
0.07
色
ブルー
全長(cm)
25
材質
ニトリルゴム
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
全面エンボス
液体からの防護に最適!
高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。
EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。
携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!
EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など
色
白
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレンスパンボンド不織布。通気性ポリエチレンフィルム
規格
EN規格
製法
FS製法
構造
スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム
保護機能
PPE指令カテゴリー3。レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護。レベル5「粒子」に限って保護
カシミヤ40周年の感謝の気持ちをカリグラフィーアートでデザインした限定パッケージ。「鼻かみ」だけではなく、化粧直しやティッシュオフなどでも活躍するロングセラー商品。蛍光塗料不使用
用途ティシュー ティッシュ ボックスティッシュ 動物 数量限定 限定パッケージ かわいい おしゃれ 綺麗 ケース販売 風邪 花粉症
材質
パルプ100%
質量(g)
400
シートサイズ(mm)
214×218
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.8×12.1×10.8
1セット(10箱)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
病院や介護現場でのご使用に最適な大判タイプ。
たっぷり使える250枚入り。エタノール濃度79.15vol%
詰め替え用にはキャップ付き。
レーヨンとポリオレフィン不織布の複合素材なのでケバ立ちにくいクロスです。
アルコール類は、感染症の原因となる「グラム陽性菌・グラム陰性菌・抗酸菌・真菌・ウィルス」に対して極めて有効な消毒剤であり、その効果は即効性があります。
材質
レーヨン、ポリオレフィン
色
ホワイト
規格
指定医薬部外品(薬事法)
シートサイズ(mm)
150×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、環境に配慮した製品です。
「吸収力」と「吸収スピード」が高く、1枚で十分拭き取れます。
1度の手洗い時の使用枚数を削減し、コストダウンにも貢献。
2枚重ねのソフトタイプのため、高い吸収性能を発揮。
丈夫でやわらかな素材。
中判サイズ。
蛍光染料不使用で食品加工作業にも安心して使用可能。
メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌触りを実現。
環境にやさしく、高品質な紙パックリサイクルパルプ配合。
日本製。
色
ホワイト
1枚の寸法(mm)
218×230
材質
パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ
仕様
2枚重ね
サイズ
中判
シリーズ
クレシア
EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
用途環境表面の洗浄・除菌作業に。病院や介護現場でのご使用に。タンパクや油脂汚れに。
効果
除菌、抗菌
材質
レーヨンポリエステル
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
140×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
9 0652
液体からの保護・軽く柔らかい着心地・帯電防止加工。
用途一般工場・メンテナンス・印刷工場・製薬工場・化粧品工場・食品工場・倉庫・建築など
色
ホワイト
耐水圧(mm)
1850
柔軟性があり布のような質感。薄手素材の不織布ワイパー。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。
材質
パルプ+ポリプロピレン
色
ホワイト
区分
新品
1枚の寸法(mm)
335×343
RoHS指令(10物質対応)
対応
コシの強い家庭用ティシュータイプの産業用紙ワイパーです。発塵性を大幅におさえているため、精密機器やガラス器具に付着した汚れの拭きとりにも適しています。また、素材表面のクレープ( ヒダ) がやや粗めにできていますから、キムワイプでは取りきれないような粘度の高い汚れ拭きにも最適です。
研究・実験・検査の必需品。
用途研究検査施設等
材質
パルプ
RoHS指令(10物質対応)
対応