日東工器 マイトン magl-40のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「日東工器 マイトン magl-40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東工器 マイトン」、「エアソニック」、「ローターブレード」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
10 税込11
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa) 0.6
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
699 税込769
当日出荷

グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa) 0.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。 付属品 カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個 全長(mm) 180 質量(g) 900 回転数(min-1[r.p.m]) 13000 使用圧力(MPa) 0.62 グリップ径(Φmm) 40 空気消費量(m3/min) 0.53 ディスク径(Φmm) 100 ホース接続口(エア源側) Rc1/4 排気方向 側方 関連資料 (0.46MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

1個
409 税込450
当日出荷

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。 適合 MLG-25、MYG-25 厚さ(mm) 3 穴径(Φmm) 9.6 外径(Φmm) 58 最高使用周速度(m/s) 60
1箱(5枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。 頭部高さ(mm) 92.2 トラスコ品番 253-7362 全長(mm) 205 質量(kg) 1.39 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 13500 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.7 適合砥石サイズ 外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 側方
1台
36,980 税込40,678
当日出荷



SHINANO(信濃機販)デスクグラインダー
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 トラスコ品番 486-0101 全長(mm) 195 質量(kg) 0.9 砥石寸法(mm) 100×15 空気消費量(m2/min) 0.2
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1個ほか
37 税込41
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。 外径(Φmm) 50 穴径(Φmm) 9.6 厚さ(mm) 4 適合 MAG-20 最高使用周速度(m/s) 72
1箱(5枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
47 税込52
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
209 税込230
翌日出荷

一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ 全長(mm) 125 質量(kg) 0.34 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 16500 空気消費量(L/min) 260 使用空気圧力(MPa) 0.55 空気接続口 PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径 50(穴径Φ9.53) 使用ホース径(Φmm) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。 外径(Φmm) 50 厚さ(mm) 4 穴径(Φmm) 9.53 砥材 アルミナ質系複合 シリーズ グリーンエース 適合材 一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s) 72
1枚ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)