日東工器 SPカプラ 3Sのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「日東工器 SPカプラ 3S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東 カプラ」、「日東工器 カプラ oリング」、「日東工器 カプラ」などの商品も取り扱っております。
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 真ちゅう 種別 中圧・汎用型 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 両路自動開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム 互換性 サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 流体 水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) ステンレス 種別 中圧・汎用型 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 両路自動開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム 互換性 サイズが異なる場合は接続できません。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 真ちゅう 種別 中圧・汎用型 使用温度範囲(℃) -40~+150 バルブ構造 両路自動開閉型 材質(シール) エチレンプロピレンゴム 互換性 サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,480 税込3,828
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 使用流体 ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング) フッ素ゴム 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
流体 水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 真ちゅう 種別 中圧・汎用型 使用温度範囲(℃) -20~+80 バルブ構造 両路自動開閉型 材質(シール) ニトリルゴム 互換性 サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ有(両路自動開閉型) 材質(シール) ふっ素ゴム 使用流体 水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス 種別 中圧・汎用型 互換性 サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 流体 水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状 めねじ取付用 ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) 真ちゅう 種別 中圧・汎用型 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 両路自動開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム 互換性 サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) 鋼鉄 ソケットorプラグ ソケット 種別 中圧・汎用型 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 両路自動開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム 互換性 サイズが異なる場合は接続できません。
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) 真ちゅう 種別 中圧・汎用型 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 両路自動開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム 互換性 サイズが異なる場合は接続できません。
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流体 水・空気・作動油 取り付け形状 中圧用ねじ固定型 ソケットorプラグ ソケット 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 使用流体 アルカリ、塩水等 ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) SUS304 タイプ オネジ接続用 使用温度範囲(℃) -20~180 材質(Oリング) フッ素ゴム 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用 適合流体 不活性ガス、真空、空気、ガス、水 材質(本体) 真鍮 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -20~180 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム・FKM(X-100)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体 水・空気・作動油 取り付け形状 中圧用フランジ固定型 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 5.0(単体時/2.0) 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ティーユニオン 関連資料 (18.65MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa) 21 適合流体 作動油
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
流体 水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 鋼鉄 種別 中圧・汎用型 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ふっ素ゴム 互換性 サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPカプラ typeA専用の簡易型ストッパーで、カプラの接続後に装着するとスリーブが固定されます。
材質 樹脂(POM)
1セット(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)