- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 日立 アタッチメントのおすすめ人気ランキング
日立 アタッチメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新149件の「日立 アタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除機アタッチメント」、「シャンク 径変換」、「日立工機 ドリルチャック」などの商品も取り扱っております。
リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。
高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。
無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。
LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に
消費電力(W)
320
ストローク量(mm)
10
ストローク数(min-1[回/分])
(最大)5500
質量(kg)
1.4(コード除く)
切断能力(mm)
【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4
モーター
単相直巻整流子モーター
全負荷電流(A)
3.4
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
329×109×68
使用電源
単相交流50/60Hz 電圧100V
コード
2心・5m
0.8~10mmまでのドリルが取付可能!!
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
容器の蓋の開栓トルク測定に最適。
適合機種
TCF10N~TCF40N
径(Φmm)
180
チャック径(Φmm)
18~190
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
仕様
チャックハンドル5Gを含みます。
適合機種
DW12、DW12SA、UT5V、D6Y
把握範囲(mm)
0.5(最大)。6.5(最小)
マウント
ねじ(U3/8inch-24)
チャックハンドル
5G
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合機種
インパクトドライバ各種6.35mm六角軸対応製品
六角軸ニ面幅(H)(mm)
6.35
適合
100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種
適合本体
G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
新開発のスライド式カッター交換システムを採用。
グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。(簡単カッター交換システム)
接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。(ユニバーサルデザイン)
螺旋を描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。(トルネードダクト)
付属品
ダストパック(2枚)、マキタ用コネクタ、日立・マキタ用フランジ(銀)、リョービ用フランジ(黒)、六角棒スパナ
本体質量(g)
約520
対応機種
日立:G10シリーズ・PDA100H・PDH100H。マキタ:9533シリーズ。リョービ:G104Pシリーズ
切込深さ(mm)
5~23
面取りカッター径(mm)
105
ダストバック
約3m(粉塵廃棄目安)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
フリクションフックにより穴開け。深さの異なる材料でもスピーディーの位置決め可能
付属品
ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ
適合
(電気ドリル)D13VC(旧型D13SD、D13TA)
アズワン品番
64-7055-52
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コードレスミニチェンソ―CS1810DD用。高枝切断に便利なポールアタッチメント。肩掛けバンド付き
適合
CS1810DD
寸法(mm)
1193~1763
関連資料
メーカーカタログ(0.81MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
コードレスポールソー/コードレスポールヘッジトリマ用アタッチメント
ポールに取り付けてポールヘッジトリマとして使用できます。
適合
CSP1820DA/CHP1825DA
刈込み幅(mm)
250
関連資料
メーカーカタログ(1.65MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
本体を三脚に取り付ける際に使用すると、本体の取り外しがスムーズに行えます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
クリーナー接続無しで粉じんを90%以上収集する「自己集塵機能」を世界で初めて搭載
125mmカッター使用時に発生する高温粉塵にも耐える耐熱性樹脂カバーを採用。更にシリコン充填で密閉度を高め、外部への粉塵漏れを シャットアウトすることで、高い集塵率を実現。
95%超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式。
新開発のスライド式カッター交換システムを採用。グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応。
らせんを描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
被削材
軟質系材料(ブロック・レンガ等)
本体質量(g)
約520
対応機種
日立:G10シリーズ(G10B2除く)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104Pシリーズ
切込深さ(mm)
5~33
面取りカッター径(mm)
125
ダストバック
約2m(粉塵廃棄目安)
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
適合機種
ロータリハンマドリル全機種適用(DH18MB、旧型DH18M除く)。DH-28PDは集じんユニットを取り外した状態でのみ使用可
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ディスクグランダー専用の集塵アタッチメントです。(ハイコーキ用)
フレキシブルヘッド構造で凹凸面にも柔軟な集塵です。
用途コンクリート・ブロックの集塵用
仕様
乾式
セット内容
日立用ワッシャ・入隅プレート・先端カバー
材質
ポリカーボネート
質量(g)
510
使用工具
ディスクグラインダー
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
148×160×50
RoHS指令(10物質対応)
対応