- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- 日立バッテリーテスターのおすすめ人気ランキング
日立バッテリーテスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「日立バッテリーテスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリーテスター」、「バッテリー 容量 チェッカー」、「CCA測定器」などの商品も取り扱っております。
各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。
ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。
良否判定結果を5段階表示。
バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。
使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。
自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm)
70(クリップ・ブッシュ含まず)
付属品
USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み)
質量(g)
670(プリンター用紙含まず)
電源
テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V)
表示部
(LCD)ドット表示(128×64ドット)
測定対象
12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応
判定出力
【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換
表示範囲(mm)
27.5×55
使用温湿度範囲
0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事)
保存温湿度範囲
-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず)
LCD仕様
COG
言語表示
日本語、英語
Bluetooth
Ver2.1+EDR対応(Class2)SPP
通信距離(m)
約10
測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
(ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)
寸法(mm)
210×90×40
測定範囲
100-2000CCA
質量(g)
470
公差
CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
電源
3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)
適合規格
CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
使用電圧範囲(V)
DC8-30
ケーブル長(mm)
約900
動作温度(℃)
0~50
交換方法
(ロールペーパー)。1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。
取扱説明書
(12.5MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機
最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。
充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。
トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。
プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。
プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。
頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。
着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。
ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。
未使用バッテリー診断モードを搭載。
無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。
日本語表示でわかりやすい。
産業用バッテリーの測定が可能。
ケーブル長(m)
約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式
付属品
800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック
質量(g)
670
電源
テストバッテリー、USB接続
測定項目
12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト
表示
LCD(ドット表示:128×64ドット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×55×248
測定対象
12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)。規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可。範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ
LED色
緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅
印刷
内蔵プリンター
言語表示
日本語、英語(初期設定 : 日本語)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
使用電圧範囲(V)
DC8-30(12V車専用)
測定範囲
100-2000CCA
ケーブル長(mm)
約900
質量(g)
約220
公差
CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
適合規格
CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
精度
電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ
動作温度(℃)
0~40
適合バッテリー
30Ah(設定可能な最低定格容量)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.4MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
測定範囲
CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900)
使用電圧範囲(V)
8~17
材質
プラスチック
寸法(mm)
180×90×35
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
-18~50
表示
3LED(緑・黄・赤)
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
HCK-601FBの補修パーツ
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途バッテリーチェッカー HCK-601PLUS用プリンター用紙
適合本体
HCK-601PLUS/HCK-602FB
1セット(10巻)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
最新のCCA換算特許技術採用。バッテリーサイズを選ぶだけの簡単操作。LEDにて判定結果を3段階にて表示。判定結果をスピード印刷。
測定範囲
8~17V
適合バッテリー
自動車用鉛電池 21~72Ah(A19~D31)
質量(kg)
0.8
測定方式
動的内部抵抗測定方式
表示
LED、7segLED
機能
(プリンター印字回数)普通紙約280回/1ロール
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
115×280×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
最新のJIS/SBA規格形式、 海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。電池工業会(SBA)規格形式、 EN規格(日本車用)データベースを内蔵。充電制御車/アイドリングストップ車用/産業用 バッテリーバッテリーに対応。ハイブリッド車用補機バッテリーに対応。プリンターを搭載。テスト結果を迅速にプリントアウト。ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、 より正確な診断が可能。未使用バッテリー診断モードを搭載。バージョンアップは無償。 JIS/SBA規格形式の追加などに対応。わかりやすい日本語表示。産業用バッテリーの測定が可能。
仕様
●測定バッテリー種類:12V鉛バッテリー ※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応●測定バッテリー範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ●測定バッテリー規格:JIS / SBA / EN(DIN)/ SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可●表示・印字言語:日本語、英語(初期設定:日本語)
付属品
USBケーブル(934)、プリンター用紙 2本(試供用)、キャリングケース(1035)、取扱説明書
質量(g)
550
寸法
248(H)×96(W)×50(D)mm
電源
テストバッテリー、USB接続
測定項目
12V バッテリーテスト、12V/24V 始動/充電システムテスト
表示
LCD(ドット表示:128×64ドット)
機能
テストリポート印刷、PC接続、バックライト
印刷
内蔵プリンター
ケーブル長(cm)
約70(プッシュ・クリップ含まず)
適合バッテリー
12V鉛バッテリー※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)。クランキングアンペアの測定(CA値)。マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)
質量(g)
約230
使用範囲
[JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000
表示
LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示
コード長さ(cm)
約90
測定電圧(V)
9~15
適合バッテリー
[DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約78×121×21
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。狭い場所でも測定しやすい、先端がL字のピン形リードL2020付。
用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能
測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮
内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断
ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ
本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現
測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減
様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理
プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上
付属品
携帯用ケースC1014、ヒューズセットZ5050、プロテクタZ5041
測定項目
バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)
温度測定範囲(℃)
-10~60(最大表示60℃、分解能0.1℃、測定確度±1℃)
メモリー
データ数6000データ
開放端子電圧
5Vmax.
測定確度
電圧:±0.8%rdg.±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.)
測定周波数
1kHz±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz.
測定電流
160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)
測定電圧(V)
±6(最大表示±6V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60V、分解能:10mV)、2切替え
RoHS指令(10物質対応)
対応
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。
ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。
ポケットサイズでもこれだけ測れます
●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。
●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。
わかりやすい3段階表示。
「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。
リチウム電池CR2032を1個内蔵。
色
ホワイト
質量(g)
約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
表示
3段階(ランプ点灯)
使用電池
コイン形リチウム電池(CR2032)×1
保存温度範囲(℃)
-20~60
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)
88×121×24
測定可能電池
(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形。(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41。(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ムービー バッテリーの寿命が判ります。
AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。
用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付
仕様
バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS
使用電圧(V)
9~30
ディスプレイ
バックライトディスプレイ:60×32mm
測定電圧(V)
12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定)
言語表示
日本語
測定範囲(CCA値)
100~2200CCA
取扱説明書
(6.65MB)
計測方式
インピーダンス方式
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×33×16
優れた性能で、安全・簡単・迅速の3つのテーマを実現!
レファレンスナンバーを入力するだけで数秒で正確な診断を行います。(レファレンスナンバーの最新版は株式会社東洋エンタープライズのホームページにて確認できます)
どこでも使える機能的デザイン。
熱くなったりスパークしたりする心配がありません。
連続してのテストが可能です。
LEDランプとボルテージで表示します。
仕様
必要パワー/テストするバッテリーパワーを使用
材質
(テスター)耐酸性ABS樹脂
質量(kg)
0.43
電圧
8~19V DC(±005VDC)
使用範囲
-18℃~50℃。2.3-30Amp/hr。10-500CCA
表示
4セグメント 3LED
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
95×190×38
保護機能
逆接指示
ケーブル
ダブルケルビンクランプ
ケーブル長(mm)
530
適合バッテリー
12Vモーターサイクル用
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
各種12Vバッテリーの状態を簡易的に診断し、その結果を印刷する事が出来ます。
車のエンジンをかける際のコールドクランキングアンプ能力、バッテリー自体の健全な状態、車両始動システムと充電システムの一般的な不具合を、素早く見つけ出すことができ、迅速な車両修理を実現できます。
手の平サイズでコンパクト。日本語他全4 か国語に対応しています。
SOH(State Of Health)とは、測定バッテリーの健康状態のことで、数値(%) で表されます。
SOC(State Of Charge)とは、測定バッテリーの充電状態のことで、数値(%) で表されます。
コード長さ(cm)
約90
仕様
保護機能テスト:バッテリーの逆接保護
セット内容
本体、USBケーブル、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
質量(g)
220
種類
測定バッテリー種類(12V):国産自動車用12Vバッテリー、通常鉛バッテリー、AGM・ドライバッテリー、ハイブリッド車用バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、船舶用12Vバッテリー(MCA判定)、ゲルバッテリー、EFBボリュームバッテリー
使用温度範囲(℃)
0~50
規格
【測定】CCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GB
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
115×72×20
機能
印刷
保存温度範囲(℃)
-20~70
動作電圧
DC8~30V(12Vバッテリー専用)
言語表示
日本語・英語・中国語(繁体字)・韓国語
駆動源
測定するバッテリーを電源とする
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
測定内容多様
電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。
データ分析総合評価
測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。
バッテリー規格対応が多様
10種類バッテリー規格が可能です。
車載単体バッテリー両方対応可能
「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。
保護回路付
短絡保護逆接保護
大文字液晶ディスプレイ
バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。
充電電源不要
バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等
バッテリーの状態をすぐに把握出来る。
付属品
日本語取扱説明書
質量(g)
約250
公差
CCA:±3%、電圧:±0.5%
測定精度
電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約78×125×29
コード長さ(mm)
900
使用電圧範囲(V)
DC8~30(12専用)
動作温度(℃)
0~40
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
主な適合車種
ドラッグスター1100 クラシック1100不可
バッテリーの突然死を防ぎます。
バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
幅(mm)
80
全長(mm)
約950
測定範囲
200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)
測定項目
SAE、DIN、EN、IEC、CA
機能
バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト
取扱説明書
(1.16MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷