早押し機のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
89件の「早押し機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「早押しクイズ スイッチ」、「早 押し ボタン」、「LED電球100v」などの商品も取り扱っております。
クイズ番組などで見られる「早押しクイズ」を再現できるキット。8個のうちのスイッチが一番早く押されたかを判定するための基板です。早く押されたスイッチの番号のLEDが点灯し同時に「ピンポン」音を鳴らします。最大3位までの判定が可能です。リレードライブ端子付きなので「早押し判定用リレーボード804RY(別売)」を取りつけて回転灯を動かすなども可能です。最大4枚の基板を連結できるので、8×4=32人のスイッチを判定できます。(連結時判定は1位のみ)
種類 工作キット 仕様 順位判定/1~3位(RANKボタンで表示切替え)、出力音種/ピンポン音(ピン音、ポン音別に音程調整可)順位判定毎に鳴ります。 出力 8系統、外部接続端子 論理信号出力(H[+5V], L=GND)(2.54mmピッチヘッダー6pin×2) 表示 出力/LED表示8系統 基板上LED表示(Φ3赤) 入力 8系統、外部接点入力(ねじ止め2Pコネクタ×8)、基板上、テスト用スイッチ×8 電源電圧(V) 標準DC9~12(6~12可) ※806RY接続時はDC9~12Vが必要です 連結数 最大4枚(8×4=32人の判定が可能) ※連結モード時は1位しか判定できません 動作電流(mA) 最大15 待機電流 約3~5mA 音声出力 スピーカ出力(8Ω) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×67.3×15(ハンダ部も含む)
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

1個ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


HA-804B(早押し判定キット)又はHA-808(早押し判定2キット)の判定結果をLED表示から電球等AC100V機器による表示にパワーアップするためのリレーボードです。電球ならAC100V100Wまで直接コントロールできます。電源電圧:DC12V (DC9~15V可)。動作電流:約34mA(リレー動作1個に付き)。リレー搭載数:4。リレー定格負荷:・AC120V 5A(誘導負荷)・AC120V 10A(抵抗負荷)。リレー接点構成:1c接点※出力端子は[COM][NO]のみとなります。基板サイズ :W104×D69×H22mm
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

クイズの正解音としてお馴染みの「ピンポ~ン」チャイム音生成キットです。入力端子にスイッチを取り付ければ玄関の来客チャイムや各種報知用などとしてご使用いただけます。別売の「HA-804(早押し判定)」と組み合わせればクイズ番組と同じ様にスイッチを押して「ピンポ~ン」と鳴らすことができる様になります。
種類 工作キット 出力 スピーカー 8Ω 電源電圧(V) DC12(DC5~16可) 動作電流(mA) 約10(DC12V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×50×16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。 カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
定格電圧(V) DC24 付属品 フランジナットM5(2個) 材質 [レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 96 質量(g) 約100 タイプ ボルトアース 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 外径×高さH(Φmm×mm) 90×96 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約100 定格電流(A) 約0.5(DC28V時) 定格電圧 DC V DC24 コード長さ(mm) 約140mm (0.5sq) 使用電球 DC24V/BA15s 12W 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約100 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) 約500(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 [レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 材質(リング) PP 電球の種類 BA15s 適合電球 DC24V/BA15s 12W
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

小鳥の鳴き声の様な疑似音を発生させるキットです。マイコン使用により部品点数が少なく、電子工作初心者の方に最適です。ランダムモードでは不規則な時間感間で3種類の鳴き声から1つ選択して鳴かすことができます。
種類 工作キット 仕様 (鳴き方の種類)4種、ランダム「ピッ」「チチチチチ」「ピョピョ」、ノーマル「ピーッピッピッ・・・ピピ」 出力 圧電スピーカ 電源電圧(V) DC5(DC3~6可) 動作電流(mA) 約2 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×34×14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類 工作キット 接点構成 1c接点 電源電圧(V) DC12(DC11~14可) タイマー時間 3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー 2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA) 約25 待機電流 約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×43×15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

8個の超高輝度LEDを端から順送りに点灯させる電飾キットです。(最後に全灯します。)。同じ基板を最大10~15枚(80~120灯分)繋げられ、看板やウィンドウディスプレイとしても効果を発揮します。
種類 工作キット LED Φ5×8 電源電圧(V) DC12(DC9~15可) 連結数 最大10~15枚まで可能 動作電流(mA) 約110(DC12V時) 点灯時間 周期/約0.5s ~ 3s 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×51×15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類 工作キット LED 6灯バーLED(点灯パターン4種) 出力 スピーカー8Ω(音量調整可) 電源電圧(V) DC3(DC2.6~5可) 動作モード 4種(1曲、昇順、降順、ランダム) 端子 制御/START(開始)、STOP(停止) 動作電流(mA) 約150(DC3V時) 待機電流 15μA~2mA(DC3V時) 音声 12曲(音程調整可) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59.7×63.5×12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

さわやかな電子アラーム。
仕様 耐雨性可 質量(g) 15 周波数(Hz) 2300±500 定格電圧(V) DC12~24 定格電流(A) 0.02以下 取付穴 Φ6.5 音圧レベル(dB) 12V:70±6、24V:75±6 発音体 セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。 定格電圧(V) DC6 形状 円筒形 光源 LED LED使用数(個) 15 高さ(mm) 99 使用乾電池 単3形4本 点灯方式 手動 動作 回転・点滅 連続点灯時間 72時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OS Windows10/Native64以降 最大接続台数 20台
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 材質 ABS樹脂 タイプ プッシュ式 動作力 7.5N(0.8kgf)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。 どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。 塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。 電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
1,329 税込1,462
当日出荷

1個
特価
549 税込604
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類 工作キット LED Φ5×2 電源電圧(V) DC9(DC6~9可) 動作電流(mA) 約25(DC9V時) 点灯時間 周期/約1秒 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 37×50×17
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)