昇降式収納のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
177件の「昇降式収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降式ラック」、「上下 可動式 棚」、「ソフトダウン・ウォールユニット」などの商品も取り扱っております。
手の届きやすい高さに降ろせる標準タイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。上の棚は可動棚ですので、入れたいものに合わせて高さを変えられます。
付属品 トラスタッピングねじ4×14mm 材質 収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき) 高さ(mm) 取付条件:560以上(キャビネット内寸法) 奥行(mm) 取付条件:315以上(キャビネット内寸法) 最大積載量(kg) 10
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質 ABS樹脂/鋼 仕様 使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用) 幅(mm) (扉)600~900 グレー 高さ(mm) (扉)360~400 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 垂直下開き 最大扉高さ(mm) 400 最大扉幅(mm) 900 最小扉高さ(mm) 360
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15kgまで収納可能な昇降棚(昇降式キャビネット)です。スペースを無駄なく生かす「ダウンキャビネット」、キッチンワークをより快適にしてくれます。出し入れラクラク!収納ラックが目の前まで降りてきます。重い物や頻繁に使うものでも出し入れが取ってもスムーズです。最大15kgまで収納する事が可能な大収納力です。切替レバーでスムーズな昇降!収納重量に応じた切り替え可能のレバー採用で、軽い力で上下できます(例えば・・・15kg積載時約9kgの力で上げられます)。
材質 収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき) 高さ(mm) 取付条件:560以上(キャビネット内寸法) 奥行(mm) 取付条件:310以上(キャビネット内寸法) 最大積載量(kg) 15
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さがコンパクト吊戸棚にもピッタリなショートキャビネットタイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。
付属品 トラスタッピングねじ4×14mm 材質 収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき) 高さ(mm) 取付条件:460以上(キャビネット内寸法) 奥行(mm) 取付条件:315以上(キャビネット内寸法) 最大積載量(kg) 10
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
材質(キャビネット) 木製 取手 ABS樹脂(グレー色)
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質 ABS樹脂/鋼 仕様 使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ) セット内容 左右各1本 幅(mm) (扉)600~900 グレー 高さ(mm) (扉)390~450 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 垂直上開き 最大扉高さ(mm) 450 最大扉幅(mm) 900 最小扉高さ(mm) 390
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。 操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。 使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。
種類 昇降式 材質/仕上 (本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装 許容荷重(kg) (目安)8
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

吊り戸棚からアイレベルまで下げて出し入れ出来る収納です。
用途キッチン 取付高(mm) 560以上 取付奥行(mm) 310以上 耐荷重(kg) 15 調整機能 機能:切り替えレバー(1 0-5 kg、2 5-10 kg、310-15 kg) 仕様 オイルダンパー + 渦巻きバネ + 引っ張りバネ、収納部ストローク:前約443mm、下約482mm
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見た目にやさしい木製薬品棚上段ダウンウォールは、調剤棚と天井の空間を有効活用できます。 アジャスター付。組み立て式(要工具)。
仕様 昇降ダウンウォール本体/プリント合板、天板/メラミン化粧合板、樹脂トレー/PS(ポリスチレン樹脂) 寸法(mm) 上段用/930×350×700 最大積載量(kg) 【上段ダウンウォール】10(3段切替えレバー付き) アズワン品番 7-4510-01
1台
81,900 税込90,090
当日出荷

オプションのブラケットTAB型と組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。ハンガーパイプは伸縮式で、長さが調整できます。
吊下荷重N(kgf) 68.6~78.4(7~8) 質量(kg) 11 付属品 皿木ねじ4.1×32
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質 亜鉛合金、鋼 左右区別 仕様 右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能 付属品 スタンダード座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g) 181 仕上 ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm) (軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上開き 伸長(mm) 200.9
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
用途テレビ台などの低い扉などに最適です。 材質/仕上 亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 付属品 取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g) 143
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm) 床面より1800以上 パイプ径(Φmm) 30 付属品 Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質 (フレーム用ビート)PVC 材質(本体) アルミ押出材 仕上 アルマイト仕上げ 材質(キャップ) ABS 取付け方法 ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット) スチール 最大荷重(kg) (パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長尺荷物の荷揚げに最適。
用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様 組立式 材質 アルミ合金 昇降速度(m/分) 14
1台
809,800 税込890,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイオ産業吊戸棚
ミニキッチンや洗濯機上の空間にピッタリ納まる収納です。パイプ付きでハンガー収納やタオルバーとしても使用できます。
関連資料 (0.08MB)
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg) (目安)8 仕様 ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手の届かない高いところに洋服が収納でき、出し入れも簡単なコートハンガーです。オプションのブラケットを使って、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。
付属品 皿木ねじ4.1×20 質量(kg) 4.5 吊下荷重N(kgf) 39.2~49(4~5)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番 460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×255×120~350 静荷重(kg) 80 適合パイプ スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷