星光製作所 面バネのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「星光製作所 面バネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接お面」、「溶接面体」、「溶接面 バネ」などの商品も取り扱っております。


1袋(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/10000! その他 リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g) 495 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm) 110×90×8 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 96×42 切替時間(秒) (非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 内側・外側保護プレート 埃が付きにくい処理 使用期間(年) 2 取扱説明書 (0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類 溶接面(手持ち式) 仕様 JIS規格外 適合 自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g) 300 タイプ ファイバー製 耐水 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 310×240×120 窓寸法(幅×高さ)(mm) 約90×約40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類 溶接面(手持ち式) 材質 ポリプロピレン製 適合 自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g) 約260 取付方式 裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。 面体寸法(幅×長さ)(mm) 約250×約295 窓寸法(幅×高さ)(mm) 約100×約40
1個
699 税込769
当日出荷

面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類 溶接面(かぶり式) 材質 本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g) 約530(内外プレート含む) タイプ ヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm) 約300×250 遮光度 ♯10付属(外側) 適合プレート 外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm) 約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/20000 質量(g) 510 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) フィルターサイズ(mm) 110×90 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 97×47 切替時間(秒) (非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 使用期間(年) 2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類 圧縮コイルばね その他 許容誤差はJIS2級 材質 ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
80 税込88
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。 ばねの種類 引きばね 材質 SUS304
1パック(2本)
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類 引きばね 材質 バネ用硬鋼線SWCユニクロ
1袋(3個)ほか
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類 引きばね 材質 バネ用硬鋼線SWCクロメート
1袋(2個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 105×50×2.5 寸法(mm) 50×105 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手持ち溶接面のスタンダードタイプ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類 溶接面(手持ち式) 仕様 耐水性 材質 (本体)ファイバー、(手持ち部)木 質量(g) 276 タイプ ファイバー製 耐水 窓寸法(幅×高さ)(mm) 90×40 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 310×225×120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。) 種類 溶接面(かぶり式) トラスコ品番 836-5847 材質 耐衝撃性ナイロン 寸法(mm) (窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45 質量(g) 450 タイプ ヘッドギアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。 プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。 ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。 種類 溶接面(かぶり式) トラスコ品番 300-0915 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 350 寸法(縦×横)(mm) 400×300 適合プレート (JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類 引張コイルばね 材質 SUS304WPB RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類 引張コイルばね 材質 SWP-B(ピアノ線) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)