昭和 継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
200件の「昭和 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「正和 継手」、「ホーススリーブ」、「グリス 分配」などの商品も取り扱っております。


1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類 流量制御弁 吐出口 片側 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~1.5[1~15]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm) 3.7 ホース外径(Φmm) 8 使用温度範囲(℃) -20~+60 最高使用圧力(MPa) 2.5 最小曲げ半径(mm) 80 寸法D1(Φmm) 10 寸法D2(Φmm) 10.5 材質(ホース) (内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維 ブレード ビニロン繊維 外被構造 保護スプリング(メッキ付) 色調
1個
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体) 黄銅棒 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(3個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途銅管用継手。 使用流体 水、空気、油 材質 黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用温度(℃) -50~150
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に 材質 黄銅 形状 ソケット 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)