曲げ 板金のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
148件の「曲げ 板金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッキング 工具」、「鉄板曲げ 工具」、「曲げ板」などの商品も取り扱っております。
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別 非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質 S45C 危険物の類別 非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109,800 税込120,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋼板パネルをはさみ込んで曲げたり、折り返しアールをつぶします。
危険物の類別 非危険物
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。 質量(kg) 14 刃長(mm) 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×135×320 最大切断能力(mm) 幅/200 アズワン品番 64-5179-50 曲げ幅(mm) 最大/190 設置面積(幅W×奥行D)(mm) 229×127 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。 最大挟み幅(mm) 19.5 全長(mm) 200 材質 クロムモリブデン鋼 質量(g) 450 表面処理 ニッケル処理 平行開き(mm) 17.5 口幅(mm) 80
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別 非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東北エスパル曲ローラー
曲線、外曲げ、内曲げに最適。
用途板金作業に。 寸法(mm) 折曲:カラー鉄板0.5mm板厚で2分、ステンレス鋼板0.4mm板厚で2分、銅板0.6mm板厚で6分立上げ。 寸法 折り:2分~6分 寸法(cm) 7×10、外曲・内曲:半径5
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 寸法(mm) 10~13 質量(g) 2620
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に 全長(mm) 155 空気取入口 PT1/4カプラ付 空気消費量(L/min) 110 エアーホース内径(Φmm) 6.5以上 ストローク数(min-1[回/分]) 5000 切断能力 鉄板最大1.2mm厚 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22000 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6[6.3] 質量(g) 675
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

FREUND(フロイント)板金ツカミバシ ミニ
扱い易い小型サイズのツカミバシです。板金の折り曲げつぶし作業に最適です。口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。
用途板金の折り曲げ、つぶし作業に。 口幅(mm) 22 危険物の類別 非危険物
1丁
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FREUND(フロイント)強力板金ツカミバシ
板金の折り曲げつぶし作業に最適です。口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。ハンドルが長く両手で握れるので強い力を加えられます。
用途板金の折り曲げ、つぶし作業に。 タイプ ストレート 危険物の類別 非危険物
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。
トラスコ品番 174-6821 長さ(mm) 240 幅(mm) 30 質量(kg) 1.24 高さ(mm) 50 危険物の類別 非危険物
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

板金のハゼ倒し作業に使用します。10mmと25mmの2種類の折りしろ長さに加工できます。ひし形に繰り抜いた小窓から覗くことで、板材が工具の奥まで入っているか確認できます。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm。板金の端部折り返し加工に。
材質 焼入鋼 幅(mm) 83 厚さ(mm) 1.29 加工能力(mm) 【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。 グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 材質 (口先)S58C
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端45°の角度付きで板金を折り曲げできます。板金のつぶし作業に最適です。口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。ハンドルが長く両手で握れるので強い力を加えられます。丁寧に鍛造されており丈夫です。
用途板金の折り曲げ、つぶし作業に。 タイプ オフセット 口先長(mm) 48 危険物の類別 非危険物
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)