- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 曲面 ワッシャーのおすすめ人気ランキング
曲面 ワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新128件の「曲面 ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミリムロックスペーサー」、「パイプ用 ワッシャー」、「球面ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
リムの曲面に合わせたビートストッパー専用スペーサー。標準のスプリングワッシャーに比べ面に固定するため確実な締め付けが可能。(2個入り)
寸法d(mm)
7.5
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
15
材質
ステンレス
種類
曲げワッシャー
寸法H(mm)
2.5
外径D(Φmm)
15
厚さt(mm)
0.3
内径d(Φmm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(9個)
¥399
税込¥439
当日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
材質
S45C
仕上
黒染
硬度HRC
27~35
熱処理
焼入
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
亀座金
フックボルトと併用して使用し、パッキンを抑えることが出来る。
波板の取付にフックボルトと併用して使用します。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
内径(Φmm)
26.0
外径(Φmm)
48
トラスコ品番
368-3354
高さ(mm)
15.0
適合ボルト径
M24
1組
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。
テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。
錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
F(°)
2°
材質
ステンレス
種類
特殊波ワッシャー
材質
EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類
丸ワッシャー
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
凹凸セットです。
仕様
凹凸セット
材質
SUM22
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
1袋(300個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
高さ(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(200個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥329
税込¥362
翌日出荷