- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 曲面用布ヤスリのおすすめ人気ランキング
曲面用布ヤスリのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「曲面用布ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錆落とし ペーパー」、「反り」、「水やすり」などの商品も取り扱っております。
曲面専用のやわらかい布ヤスリで水研ぎ・空研ぎの両方に使用できます。
寸法(mm)
230×280
砥材
CC
基材
綿布
空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。サビ落とし等のラフな研磨に最適です。
寸法(mm)
230×280
砥材
AA
基材
綿布
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
砥粒
アルミナ質研削材
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材
金属
形状
シートタイプ
色
基材:青、砥材:黒
砥材
アルミナ
基材
平織綿布
シートサイズ(mm)
230×280
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
布やすりとして、永くご愛用いただいております。
柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています
シートサイズ(mm)
228×280
基材
平織
砥粒
A
適合材
金属、木材、ゴム等
アミ目両面ヤスリ。目づまりしにくく、とても長持ちします。湿式・乾式両方に使えます。水をかけながら使えます。両面とも使えます。
寸法(mm)
93×228
砥材
A
金属軽研磨の手作業で、手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布した経済的でロングライフの製品です。あらゆる金属の研磨に適します。
寸法(mm)
230×280
基材
平織綿布
砥粒
AA
適合材
各種金属
接着剤
G/G
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材
金属、木材、プラスチック、陶器
形状
シートタイプ
色
(基材)茶色、(砥材)黒
砥材
シリコンカーバイト
基材
クラフト紙CW
シートサイズ(mm)
230×280
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。
さび取り、汚れ取り、バリ取り。
素地のならし研磨。
塗装前の研磨、仕上げ研磨。
幅×長さ(mm)
230×280
適合材
各種金属
研磨布紙の中では最もポピュラーな製品です。
金属・非金属などの研磨に広い用途があり、主に手作業、またはサンダー等各分野で広く使用されています。
「JIS R 6251 研磨布」認定品
用途金属・非金属の研磨などに
寸法(mm)
230×280
基材
JW
砥粒
A
粘着剤
膠(G/G)
適合材
金属・非金属
木工手作業用に開発した製品です。紙のフィニッシングペーパーでは基材強度が不足し、しかも柔軟性が必要とされる作業に最適です。手で簡単に、希望の大きさにカットできます。
用途木工加工における生地研磨、シーラー研磨、曲面研磨に最適。
寸法(mm)
230×280
基材
平織綿布
砥粒
CC
適合材
木工
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)
230×280
砥材
CC
基材
Cw
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
用途木工用品、金属製品などの研磨
シートサイズ(mm)
228×280
砥材
A
基材
布
適合材
木工、金属など
網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。目づまりがなく、両面を使用できますから、寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。乾式、湿式の両方にご使用いただけます。
柔軟性がありますから、機械研磨、手作業を問わず、容易にご使用いただけます。
シートサイズ(mm)
230×280
仕様
耐水網目研磨布
研磨材の構造
A(融解アルミナ)
基材
網目合成繊維
接着剤
R/R(レジボンド)
木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)
230×280
砥材
CC
基材
Cw
適合材
木工、金属
サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)
150×230
砥材
ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)
90
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)
230×280
厚さ(mm)
0.7~1.0
基材
クラフト紙CW
適合材
金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。
被研磨物の表面を削り過ぎることがない。
紙ヤスリのような目詰まりがない。
繊維がやぶれにくく、何回も使える。
滑らかで均一な研磨面が得られる。
水、油や工業用洗剤が併用できる。
サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm)
115×150
1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
砥材
シリコンカーバイド(C)
適合材
金属、木材、プラスチック、陶器