- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 曲面研磨のおすすめ人気ランキング
曲面研磨のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新627件の「曲面研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲面」、「研磨パッド」、「草刈り 刃研磨機」などの商品も取り扱っております。
衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。
機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格電流(A)
1.2
消費電力(W)
120
コード長さ(m)
2
寸法(mm)
Φ44×260×67
曲面の研磨作業に最適です。
用途曲面の研磨作業に。
外径(Φmm)
125
トラスコ品番
378-4151
質量(g)
37
アズワン品番
65-1946-34
着脱方式
マジックテープ式
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)
8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
1.8
定格消費電力(W)
170
キャブタイヤコード(m)
2
定格時間(分)
30
付属品
平型ヤスリSF-13:1本。ホルダノコ刃:1個。ノコ刃24山:1個。六角棒スパナ3mm:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サポータ:1個
取付最大軸径(Φmm)
5
仕様
ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ。二重絶縁モータ採用
質量(kg)
1.4(電源コード含まず)
トラスコ品番
309-1619
無負荷ストローク数(min-1)
4500
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
付属品
先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番・240番・400番×各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚)
寸法(mm)
220
消費電力(W)
15
振動数(min-1)
6800(先端)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。
厚さ(mm)
10
仕様
クッションパッド
適合
(パッド)28869DMA、28869LA
トラスコ品番
391-3511
寸法(mm)
123
質量(g)
15
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)
164(本体)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6[6]
空気消費量(m3/min)
0.24
質量(kg)
1.1
取付最大軸径(Φmm)
6.3
無負荷ストローク長(mm)
9
仕様
空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き
付属品
平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番
116-6786
無負荷ストローク数(min-1)
3700
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。
セット内容
ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2
消費電力(W)
15
振動数(min-1)
6800
定格使用時間(分)
15
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
全長(mm)
212
質量(kg)
0.71
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース取付口
Rc1/4
振動数(回/min-1)
22000
使用ペーパー
マジックシートタイプ
振復角度(°)
2.8
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
付属品
レギュレター
全長(mm)
245
質量(kg)
0.71
高さ(mm)
90
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
280
騒音値(dB)
83
パット寸法(mm)
40×86
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。
回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。
付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
回転数(min-1[r.p.m])
13000
付属品
パット3種類各1個
ストローク(mm)
3
寸法(mm)
80×45×170
質量(g)
830
使用圧力(MPa)
0.58
空気消費量(m3/min)
0.4
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。
金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。
アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り
ストローク(mm)
3.2
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
100
セット内容
4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本。クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本。マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚。六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個
質量(g)
770
使用時間
連続運転可能
寸法(mm)
285×Φ44×63
木工研磨や金属研磨、樹脂などへの研磨作業がラクラク解決
用途木工研磨や金属研磨、樹脂などの研磨作業に
セット内容
先端アーバー9種、ヤスリペーパー(180番・240番・400番)各1シート、研磨スポンジ(ファイン・ウルトラファイン・マイクロファイン)■▲各2個、充電USBコード
バッテリー
Li-ion
振幅(mm)
約4
定格時間(分)
20(3~5回)
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
2600
振動数(回/min-1)
2000~7000(無段電子コントロール)
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨
付属品
ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤
消費電力(W)
50
定格使用時間(分)
15
アズワン品番
64-9674-05
太さ(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8000
全長(mm)
532
質量(kg)
0.79
高さ(mm)
90
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
260
騒音レベル(dB(A))
88
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
78×400
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に
付属品
エンドレスベルト(中仕上#120)、エンドレスベルト(仕上#400)
質量(kg)
1
電流(A)
1.9
消費電力(W)
180
回転数(min-1[r.p.m])
5500~6700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×70×66
ベルト長さ(mm)
330
ベルト速度(m/s)
6.6~8.0
ベルト寸法(mm)
10×330
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様
電池式
寸法(mm)
38×202×57
質量(g)
135
電源
アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番
65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品
【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)
130
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
1.3
絶縁方式
二重絶縁構造
本体径(mm)
58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。
ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。
アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。
金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。
アルミホイールR凹部の研磨。
ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
トラスコ品番
276-0339
全長(mm)
220
質量(g)
800
使用空気圧力(MPa)
0.6
ベルト速度(m/min)
600~1200
空気消費量(m3/min)
0.15
ベルト寸法(mm)
50×235
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
1箱
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。
中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード、10t:ソフト)
アール部分への追従性がありエッジ部分でのキズの防止にも効果を発揮!
用途ダブルアクション用