木工用 パイプ クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「木工用 パイプ クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポニークランプ」、「27.2mm パイプ」、「27mm パイプ」などの商品も取り扱っております。
国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。 3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。 強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。 クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
種類 その他クランプ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。 パイプへのねじ切り不要。 対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。 片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類 その他クランプ 全長(mm) 215 材質(本体) アルミダイキャスト 質量(g) 1080 寸法(mm) ゴムパッド/縦52×横60 全高(mm) 125 締付け能力(kg) 1000 適合パイプ外径(Φmm) 27.2(パイプ規格:STPG/STK) 幅(mm) 73 トラスコ品番 835-8216 アズワン品番 65-2067-25
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

パイプを使用して拡張、締め付けが自由自在な仮止めクランプです。パイプへのねじ切りは不要です。対象物を傷めないゴムパッド付きです。片手で握って締め付けられる可動ハンドル付きです。
種類 その他クランプ 全長(mm) 215 材質(本体) アルミダイキャスト トラスコ品番 835-8217 質量(kg) 1.2 2018年トラスコ掲載ページ 4 1798
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 95 材質(本体) 冷間圧延鋼材 寸法A(mm) 29 寸法B(mm) 9 材質 冷間圧延鋼材、樹脂
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 バークランプ 材質(本体) アルミダイキャスト 材質 アルミダイキャスト 締付け能力(kg) 350 幅(mm) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 80 材質(本体) 冷間圧延鋼材 フレーム(mm) A×B/20×5
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
種類 その他クランプ 最大口開き(mm) 750 全長(mm) 1000 材質(本体) 特殊合金鋼 付属品 レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質 炭素鋼 長さ(m) 4 形状 パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
種類 Lクランプ・F型クランプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

スライドピンタイプのハンドル。
寸法(inch) (パイプ径)1/2 寸法(mm2) (クランプ面)38.7
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

クランプタイプのハンドル。
寸法(inch) (パイプ径)3/4 寸法(mm2) (クランプ面)44.5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類 その他クランプ 材質(本体) 特殊合金鋼 セット内容 本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
用途木工用 材質 鉄、樹脂 寸法(mm) ふところ:95 種類 Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm) A:29、B:9
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています。 パイプへのネジ切不要。
用途パイプクランプ専用オプションパーツです。 専用パイプを使用する事で、パイプクランプで締付が可能となります。 トラスコ品番 208-5217 適合機種 PC-01,PC-02 全長(mm) 1300 材質/仕上 亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 1.45 アズワン品番 64-8631-41
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 約80 材質(本体) #45カーボンスチール(鍛造) 材質 #45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm) (当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm) 15.7 寸法B(mm) 7.7 締付力(kg) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに 最大締付力(kg) 350
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広ワイドパッドでワークを傷めません。 滑りにくく握りやすいハンドルです。
用途箱物の組立て時の締付けに 種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) アルミダイキャスト 材質 アルミダイキャスト、樹脂 締付け能力(kg) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類 鋼管 形状 パイプ 材質 スチール 全長(m) 4 規格 JIS G3452 ねじ規格 JIS B0203 種別 PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m) 4 JIS規格 JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)