- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 木工用 万力のおすすめ人気ランキング
木工用 万力のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新156件の「木工用 万力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工バイス」、「ナベヤ 木工バイス」、「木工 工具」などの商品も取り扱っております。
広い口幅で木工加工に最適。
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
80
口幅(mm)
165
口深(mm)
50
主な用途
木工作業
クランプ幅(mm)
50
質量(kg)
3.3
全長(mm)
200
高さ(mm)
167
幅(mm)
180
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。
スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。
ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
アンビルがついています。
口金に板がついています。
取り付けが簡単です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。
種類
リードバイス
材質(本体)
鋳鉄
主な用途
木工作業
締付力(kN)
10
材質
本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ
4 1810
本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業台の上面に取り付けるタイプです。
本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。
スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。
ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。
全部品は互換性があり取替可能です。
口幅(mm)
160
口開き(mm)
115
質量(kg)
6
口深(mm)
59
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。
全長(mm)
225
質量(kg)
3.3
主な用途
木工作業
口幅(mm)
150
口開き(mm)
120
口深(mm)
75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
堅牢なつくりの木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。
種類
リードバイス
材質(本体)
鋳鉄
主な用途
木工作業
材質
本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ
4 1811
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
60
口幅(mm)
70
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミダイカスト
主な用途
木工作業
質量(g)
1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
用途木彫全般、篆刻
材質
アルミダイキャスト、ラバー
横幅(mm)
取付部分:80
主な用途
木彫全般、篆刻
開き幅(mm)
最大:50
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。
全長(mm)
175
質量(kg)
1.8
主な用途
木工作業
口幅(mm)
100
口開き(mm)
75
口深(mm)
55
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
約80
材質(本体)
#45カーボンスチール(鍛造)
材質
#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)
(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
7.7
締付力(kg)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
65
口幅(mm)
70
口深(mm)
28
材質(本体)
アルミ合金
主な用途
木工作業
全長(mm)
135
幅(mm)
115
高さ(mm)
55
締付力(kN)
1.96
材質
本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー
トラスコ品番
836-9066
質量(g)
500
2018年トラスコ掲載ページ
4 1810
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類
ベンチバイス
材質(本体)
鋳鉄
クランプ開口(mm)
(最大)50
木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
真鍮
用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。
材質(本体)
鋼材
適合機種
TMVU-160
トラスコ品番
837-0758
質量(g)
500
2018年トラスコ掲載ページ
4 1816
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
120
口幅(mm)
150
口深(mm)
50
材質(本体)
鋳鉄
主な用途
木工作業
全長(mm)
155
幅(mm)
150
高さ(mm)
145
締付力(kN)
10
材質
本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材
トラスコ品番
836-9872
質量(kg)
2.8
2018年トラスコ掲載ページ
4 1810
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類
シャコ万力
材質(本体)
S45C(鍛造製/熱処理あり)
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
65
口深(mm)
40
材質(本体)
鋳鉄(FC200)
主な用途
軽作業
クランプ開口(mm)
(最大)50
全長(mm)
168
高さ(mm)
131
締付力(kN)
4.9