- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 木材 円柱のおすすめ人気ランキング
木材 円柱のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新122件の「木材 円柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 円形」、「工作用丸棒」、「丸 棒 木材」などの商品も取り扱っております。
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質
鉄管+ビニール
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質
ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)
-60~95
一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械)
材質
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
用途屋外用
材質
自然木チーク
色
自然木チーク
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)
35
寸法(縦×横)(mm)
38×38
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)
45
ヒノキ材を鉄管に接着しています 天然木のため表面に節等ございます。
材質
鉄管+ヒノキ
パラフィン用
仕様
パラフィン用
TGK品番
579-55-34-01
材質
木製
寸法(mm)
24×17×12H
種類
小
ケース入数(個)
100
1ケース(100個)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
材質
タモ集成材
仕様
抗菌
寸法(mm)
2000
外径(Φmm)
32