- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 木材 台のおすすめ人気ランキング
木材 台のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,582件の「木材 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材ブロック」、「耐震 ボード」、「Mクロス」などの商品も取り扱っております。
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
高知県産桧使用のキャスターつきすのこ。
観葉植物や加湿器などの台にぴったりです。
材質
すのこ/国産桧(高知県産/間伐材)
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×7
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。
金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
成分
油性顔料インキ
対応インク
TATインキ 多目的用A
本体寸法(mm)
110.0×91.6×16.5
盤面サイズ(mm)
90×56
質量(g)
118
シリーズ
TAT
寸法(縦×横)(mm)
38×38
寸法(縦×横)(mm)
38×89
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
板厚(mm)
18
ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、加工が簡単な木材です。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
厚さ(mm)
18
材質
パイン集成材
材質
檜/節有
関連資料
注意事項(4.17MB)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
・ヴィンテージ感あふれるおしゃれな棚板です。
・ステイン等の着色透明塗料の際は、継手が目立つことがあるので
端材などで試し塗りされることをおすすめします。
・茶色、白色の濃淡があり1枚1枚見た目が異なります。
素材本来の特長をご理解の上、自然ならではの風合いをお楽しみください。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
厚さ(mm)
15
材質
アカシア集成材
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
最大裁断枚数
丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚
付属品
丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1
仕様
紙あて定規付、ワンタッチ替刃
トラスコ品番
855-3236
幅(mm)
(裁断)310
質量(kg)
2.6
適合サイズ
A4(長辺対応)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
360×490×80
裁断能力(mm)
(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27
細断方法
スライド式
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
再生木材を使用した縁台です。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質
座:再生木材(RPウッド)/脚部:角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上
色
ブラウン(RPウッド)
高さH(mm)
400
梱包数
1
主材質
再生木材(RPウッド)
グリーン購入法
適合
精悍なブラックタイプ。スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK!
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
41
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
材質/仕上
アルミ/カラーアルマイト
色
ブラック
各種サポート・角バタ・単管・長尺木材などの梱包台として使用できます。
段積みができ、狭い場所でも有効に利用できます。
衝撃やひずみに強く耐久性抜群です!!
支柱差込方式により使用しない時は場所をとりません。
支柱は、サポート整理台中央に収納ができます。
用途長尺資材の整理・保管・梱包・運搬用に最適!
材質
亜鉛処理材
質量(kg)
30/台
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1180×850×650
積載荷重(t)
パレット:1、段積みする場合(1段目は1、2段目は0.5)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1390×1060×853
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
865mmの幅広テーブル
ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品
チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)。マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、。両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、。切りくず排出用ダクト、セットプレート
質量(kg)
25.4
切込深さ(mm)(45°時)
高さ 55
切込深さ(mm)(90°時)
高さ 0~70
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。石膏ボード併用(9.5ミリ・12.5ミリ)面取りしてあるため施工時のパテ塗りが簡単です。台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。
材質
北海道産針葉樹100%針葉樹合板。ライナー紙(再生パルプ)
寸法(mm)
910×1820
関連資料
(2.69MB)
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.44MB)