木材曲線加工のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
106件の「木材曲線加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動糸のこぎり」、「電動工具 ジグソー」、「ジグソーテーブル」などの商品も取り扱っております。
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 ストローク数(min-1[回/分]) 500~3100 ストローク(mm) 18 対応材質 鉄工用/木工用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 223×77×197 付属品 ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能) 質量(kg) 1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。 卓上型・手持型どちらでも使用可能。 軽量でコンパクトに収納できます。 ブレード交換はレバーでカンタンに可能。 吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材 (木材)19/(バルサ)38 切断能力(mm)軟鋼板 0.8 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 70 コード長さ(m) 2 ストローク幅(mm) 8 ストローク数(min-1[回/分]) 1100~1800 タイプ ケース付 フトコロ(mm) 250 付属品 ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド 質量(kg) 1.1 アズワン品番 65-2054-76
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.3 切断能力(mm)軟鋼板 2 切断能力(mm)木材 65 切断能力(mm)アルミ板 4 傾斜切断(°) 左右45 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2400 ストローク(mm) 18 充電時間(分) 50 バッテリー リチウムイオン 刃型 ジグソー刃Bタイプ 刃形 ジグソー刃Bタイプ 全長(mm) 231 仕様 無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 適合バッテリー A-48692 作業量(目安) 合板(長300×厚12mm):約25mm。(1充電辺り オービタル位置Ⅲ) 質量(kg) 1.6(バッテリ含む)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベンチスタンド
適合 M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC) テーブル高さ(mm) 400 テーブル(長さL×幅W)(mm) (作業面)550×400
1台
15,980 税込17,578
欠品中

トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品 トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口 寸法(縦×横×高さ)(mm) 295×395×93(フェンス高さ75) 適合 リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 90 切断能力(mm)アルミ板 20 ストローク数(min-1[回/分]) 500~3100 ストローク(mm) 23 対応材質 鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 6.8 消費電力(W) 650 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 75 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 全長(mm) 236 幅(mm) 77 高さ(mm) 199 仕様 二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 付属品 ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース 質量(kg) 2.3
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V) 18 切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 135 切断能力(mm)アルミ板 20 傾斜切断(°) 左右45 ストローク数(min-1[回/分]) 800~3500 ストローク(mm) 26 バッテリー リチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2) (木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別 Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 266×77×208 作業量(目安) 1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 適合バッテリー A-60442,A-60464
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V) 単相交流100 消費電力(W) 1470 電流(A) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 質量(kg) 16.5 周波数(Hz) 50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 機体:720×470×640 絶縁方式 二重絶縁方式 定格使用時間(分) 30
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 135 切断能力(mm)アルミ板 20 ストローク数(min-1[回/分]) 800~2800 ストローク(mm) 26 対応材質 鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 7.6 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 236×73×207 付属品 ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚。刃口板。カバープレート。六角棒レンチ 質量(kg) 2.5 トラスコ品番 422-7409
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1個
37,880 税込41,668
3日以内出荷

高性能ブラスレスモーター採用 不意の起動を防ぐ待機スイッチ 切断時のみ高速回転 ソフトノーロード 切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ ソフトグリップ スピード調整ダイヤル 高輝度LEDライト 材料保護にカバープレート付 オービタル3段+ストレート切替 アルミベース ブロワ機能 左右45°傾斜 ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品 ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー 質量(kg) 1.8(バッテリ含む) 刃形 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 237×76×206 傾斜切断(°) 左右45 作業量(目安) 合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0) 切断能力(mm)アルミ板 20 切断能力(mm)軟銅板 10 振動3軸合成値(m/s2) 8.5(木工)、6.0(鉄工)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に 傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板 3 切断能力(mm)木材 50 ストローク数(min-1) 3200 ストローク量(mm) 16 傾斜角度(左右)(°) 0~45 電圧(V) 単相100 電流(A) 2.5 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185×67×184 付属品 ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本 仕様 二重絶縁
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。 消費電力(W) 90 電源コード(m) 2 ストローク幅(mm) 18 テーブル寸法(mm) 250×410 傾斜角度(°) (テーブル)45 フトコロ(mm) 400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約630×250×325 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1500/1600 本体質量(kg) 約11 消費電流(A) 1 最大切断厚さ(mm) 50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ワンタッチブレード交換 低振動 オービタル機構 ブロワ機構 アルミ定盤付 ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に 電源(V) AC100 電流(A) 5.5 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 約2 切断能力(mm)軟鉄板 約7 切断能力(mm)木工 約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。) 切断能力(mm)アルミ板 約12 対応材質 木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分]) 約1500~2800 ストローク(mm) 幅:約18 傾斜角度(°) 左右0~45 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約2.1 付属品 平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×70×190 適合 ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに! テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 235×370 切断能力(mm)木材 (軟木)50 ストローク数(min-1[回/分]) 400~1600 ストローク(mm) 18 電源(V) 単相100 消費電力(W) 50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 600×290×330 付属品 糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本) 質量(kg) 14
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

1台3役、お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。
用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。 仕様 取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマー セット内容 平行ガイド・角度ガイド・スパナ 高さ(mm) テーブル面:240 テーブル寸法(mm) 440×350
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

アルミ仕様で耐久性抜群 コンパクトに収納可能 折りたたみ時厚さ90mm 天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台 付属品 クランプ×4 材質 アルミ竹 寸法(mm) 680×550 質量(kg) 11.6 高さ(mm) 840 耐荷重(kg) 200
1台
28,980 税込31,878
当日出荷