木材用埋め込みナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
101件の「木材用埋め込みナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材用 アンカー」、「埋め込みナット」、「鬼目ナット M16」などの商品も取り扱っております。
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質 亜鉛合金ダイカスト 表面処理 三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質 亜鉛合金ダイカスト 表面処理 三価ホワイト
1パック(7個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm) 12.5 材質 亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm) 11.6~12 表面処理 三価ホワイト 寸法d1(mm) 32 寸法d2(mm) 15 寸法d3(mm) 12 寸法h(mm) 2.5 寸法d4(mm) 23 寸法d5(mm) 3.5
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼び M4 材質 亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm) 4.8~5.2 表面処理 三価ホワイト 寸法d1(mm) 9 寸法d2(mm) 7 寸法d3(mm) 5.2
1パック(10個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理 三価ホワイト
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上 亜鉛合金/光沢クロメート処理 仕上 光沢クロメート処理 種類 アジャスターベース型
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットキャップボルト用のナットです。 ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。 外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。
材質 亜鉛合金 仕上 クロメート
1セット(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
材質 亜鉛合金ダイカスト 表面処理 三価ホワイト
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理 三価ホワイト
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質 亜鉛合金ダイカスト 表面処理 三価ホワイト
1箱(60個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質 亜鉛合金ダイカスト 表面処理 三価ホワイト
1箱(60個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
材質 亜鉛合金ダイカスト 表面処理 三価ホワイト
1パック(7個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。 座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。 座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。 仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。 ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。
材質 JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当 使用方法 (1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号 (財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05
1個
78 税込86
当日出荷

1パック(17個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上 バレル研磨 種類 アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。 クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。 材質 JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当 規格 ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006 表面処理 クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
96 税込106
当日出荷

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理 三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)