- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- 木材磨きのおすすめ人気ランキング
木材磨きのおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新144件の「木材磨き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材研磨機」、「木工用ペーパーサンダー」、「金型磨き」などの商品も取り扱っております。
きれいな仕上げ磨きが可能です。
用途木材・金属の仕上げ磨き。
外径(Φmm)
128
質量(g)
40
トラスコ品番
378-4398
着脱方式
マジックペーパー式
1枚
¥939
税込¥1,033
当日出荷
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
ペーパー寸法(mm)
93×228
パッド寸法(mm)
93×185
電源(V)
単相100
電流(A)
2
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
253×92×154(本機)
付属品
サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。
目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。
ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
100mm用ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
内径(Φmm)
15
付属リング穴径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
木材の仕上げ磨きに最適です。93×185mmのサンダーにセットできます。
用途木材の仕上げ磨き。
粒度
粒度:AA60・AA120・AA240・AA240
適合機種
電動サンダー
セット内容
AA60×5枚・AA120×5枚・AA240×5枚・AA240×5枚
寸法(mm)
93×230
1セット
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
金属、木材の磨き艶出しが簡単にできます。
用途酸化皮膜や汚れ落とし。
シャフト径(Φmm)
3
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
研磨用特殊繊維
許容回転数(min-1[r.p.m])
5,000~10,000
サイズ(Φmm)
20
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。
乾式
握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)
93×228
パット寸法(mm)
91×185
回転数(min-1[r.p.m])
11000
電圧(V)
単相100
電流(A)
2.3
電力(W)
190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×93×154
付属品
木工用ペーパー(#100 1枚)
質量(kg)
1.3
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)
6
材質
炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合材
木材
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く!
小回りが利き、操作性に優れています。
面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など
ペーパー寸法(mm)
三角形:高さ140×幅100
パット寸法(mm)
三角形:高さ140×幅98
回転数(min-1[r.p.m])
12000
電源(V)
100
定格電流(A)
1.1
消費電力(W)
105
コード長さ(m)
約3
定格時間(分)
20
付属品
サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚
仕様
二重絶縁構造・DIY専用
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)
125
パット径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
幅(mm)
15
砥材
アルミナ
適合
ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別
ラジアル
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
研磨布
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
適合材
ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:114×140、マジック式:114×102
パッド寸法(mm)
112×102
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
131
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ
質量(kg)
1.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品
研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ
強力タイプ
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付け可能砥石厚/3~6)
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
57
電動機
直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号
461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。
パターンコートで目づまり減少。
耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。
適合材
木材・樹脂・金属
適合
90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます
種別
クランプ式
寸法(mm)
230×93
基材
A
砥粒
A
寸法(縦×横)(mm)
230×93
目づまりしにくいサンダー用ペーパーです。目づまりがなく研磨力が抜群です。湿式作業も出来ます(電動サンダーでの湿式使用は出来ません)。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨。
適合機種
電動サンダー
寸法(mm)
93×230
目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。
適合材
木材・樹脂・金属
適合
90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます
種別
クランプ式
寸法(mm)
230×93
寸法(縦×横)(mm)
230×93
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材
金属、木材
仕様
布サンダー
材質
布サンダー
寸法(mm)
228×93
縦(mm)
228
横(mm)
93
入数
6
電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。
適合機種
E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC
寸法(mm)
95×185
砥材
A(アルミナ)
タイプ
穴付きマジック式タイプ
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!
外径(Φmm)
100
砥材
A
穴径(Φmm)
15
適合材
木材、金属、鉄、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途金属、合板、木材などの表面仕上げ、ペンキ、ニス、サビなどの剥離に。
サイズ(mm)
228×93
タイプ
乾式用
種別
クランプ式
寸法(mm)
228×93
砥材
G
基材
クラフト紙
砥粒
G
適合材
金属、合板、木材など