- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 木球のおすすめ人気ランキング
木球のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新130件の「木球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製ボール」、「スマートボール玉」、「ウッドビーズ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥600税込¥660
4日以内出荷
ロングセラー定番のけん玉。定番のけん玉です。無着色なので、そのままでも着色しても使用できます。遊びながら集中力・体幹・バランス感覚を育てます。手作り体験やワークショップにもおすすめです。使用できる主な画材:絵の具・油性マーカー。材質:けん玉:木(樺)、ひも:ナイロン。サイズ:68×175mm(玉:Φ54mm、ひもの長さ:47cm)
用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。材質木寸法(mm)68×175、(玉)Φ54ひも長(mm)400適合年齢(歳)3
1個
¥491税込¥540
当日出荷
用途産業機器のパーツで使用。ねじインサート(芯金)あり材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)色薄い黄土色
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ色生地材質天然木付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
天体学習での月や地球のモデルに。材質:ポリスチレン。セット内容:10個組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。内容素材科目図工
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)









![木製 けん玉(ヒモ付) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18798754-220315-02.jpg)








![発泡スチロール球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19416976-151015-02.jpg)