- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 木製 パネルのおすすめ人気ランキング
木製 パネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新719件の「木製 パネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水張りパネル」、「フレーム木枠」、「パネル」などの商品も取り扱っております。
シナ材を使用しているので、丈夫です。乾燥を十分にしており、ソリがありません。
従来のパネルより軽く、持ち運びに最適です。また、ヤニ成分が少なく、作品保護からも安心して使用できます。シナベニヤを使用し表面を研磨しているので美しい仕上げになっています。そのまま絵具も塗れます。デザイン用にA、Bサイズ、絵画用にFサイズ、写真サイズと豊富なバリエーションを揃えています。枠桐材を使用しているので軽くなっています。乾燥を十分にしており、B2、A2以上のサイズから中桟を2本入れてあるので、ソリがほとんどありません。枠組従来の45°にカットした面を接着している方法ではなく、ホゾを組んでいるため強度を増しています。金具で止めていないので水張した時などにサビもありません。
材質
桐
材質
しなベニヤ
寸法(mm)
300×225×3
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
木製パネルにケント紙を張り、水張テープを巻いたものです。
材質
ラワン合板
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質
ベニヤ合板
仕様
10mm方眼目盛付
質量(kg)
3.8
外形寸法D(mm)
50
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
499
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
仕様
吊り金具・吊りひも付き
素材
フレーム/木製15mm厚、前面カバー/UVカット透明フィルム0.4mm厚
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)
900
規格
T2G2
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
仕様
両面白紙貼済
材質
ポリスチレン、紙
寸法(mm)
400×550×3
1個
¥491
税込¥540
当日出荷
麻100%で、油絵の具・アクリル絵の具兼用の丈夫な中目キャンバス。
用途油彩・アクリル画兼用。
目の粗さ
キャンバス中目
混率(%)
麻100
麻100%で、油絵具、アクリル絵具兼用の丈夫な中目キャンバスです。
仕様
アクリル・油彩兼用
タイプ
中目
材質(枠)
高級桐材
のり付き面(光沢面)を水分を含んだスポンジなどで湿らせてご使用ください。
淡色系の生地には白をおすすめします。
用途厚紙を組み立てるときに使う紙製の粘着テープ
目のそろったきれいな綿キャンバスをソリのない丈夫な芯材に巻き込んで裏留め仕上げを施した本格的なキャンバスボードです。
用途油彩・アクリル画兼用。
厚さ(mm)
3
目の粗さ
キャンバス中目
布目エンボスの加工紙を両面に貼り合わせた習作ボード。
油絵の具やアクリル、水彩、ポスターカラーで描画できる、3mm厚の丈夫なボードです。
地図づくりや年表作り、発表やまとめ、作品展示など多用途に使えます。
色
白(70k)
幅(mm)
788
長さ(m)
30
科目
生活科・総合学習
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷