- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 板金 トタン 加工のおすすめ人気ランキング
板金 トタン 加工のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新119件の「板金 トタン 加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三本ロール」、「金属板 カッター」、「丸鋸刃 金属用」などの商品も取り扱っております。
平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質
(ロール)S45C
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。
替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理
材質
(刃)ハイス鋼、(本体)炭素鋼、(M3ネジ)ステンレス
切断能力(mm)
(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0
スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質
スチール
最大使用寸法(mm)
【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5
本体質量(kg)
10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×95×215
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型
E型
材質(本体)
アルミ合金
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)
14
刃長(mm)
203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×135×320
最大切断能力(mm)
幅/200
アズワン品番
64-5179-50
曲げ幅(mm)
最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
229×127
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)
19.5
全長(mm)
200
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
450
表面処理
ニッケル処理
平行開き(mm)
17.5
口幅(mm)
80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度
最大180°
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。
主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
用途円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工
材質
ロール:S45C
波板トタンなどの切断に
用途薄板金工用
適合機種
充電式防じんマルノコ:5046D
切断可能肉厚(mm)
0.8以下
刃先厚(mm)
1.6
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1セット(5個)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。
自由な曲げ半径が得られます。
ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)
アルミ合金
重量が軽く、高融点、高い抗腐食性、高強度
用途ターゲット、電子部品、機械部品等
材質
高純度チタン
長さ(mm)
100
形状
板材
幅(mm)
100
純度(%)
4N (99.99%)
電池フォルダーの接点など電気接点を兼ねたバネ材として使われます。
金属用のハサミで切断可能で半田付けも普通の銅材用の半田で可能です。
曲げ加工も容易です。
材質
りん青銅
長さ(mm)
300
トラスコ品番
849-5633
質量(kg)
1
1セット(5個)
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
1
切断方法
シャーリング切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
2
切断方法
シャーリング切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工