- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 板金折り曲げ機のおすすめ人気ランキング
板金折り曲げ機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「板金折り曲げ機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲げ機」、「板金 トタン 加工」、「ベンディングマシン」などの商品も取り扱っております。
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)
14
刃長(mm)
203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×135×320
最大切断能力(mm)
幅/200
アズワン品番
64-5179-50
曲げ幅(mm)
最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
229×127
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
半径10cmの曲線、直線折のハンド折り曲げ機。
用途板金作業に。
全長(mm)
約250
寸法(mm)
折り:6~200、折曲:カラー鉄板・銅板0.5、ステンレス鋼板0.4
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×50×635
曲げ幅(mm)
300
曲げ能力(厚さ)(mm)
【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質
(ロール)S45C
アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。
仕様
誤作動防止センサー付
付属品
商品ケース
トラスコ品番
456-8559
質量(kg)
8.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
140×240×145
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)
炭素工具鋼(SK4相当)
材質
スチール
寸法(mm)
150×465×1135
質量(kg)
26
刃長(mm)
305
硬度
HRC60
ハンドル長さ(mm)
850
切断能力(厚×幅)
平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒
13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)
約200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質
スチール
最大使用寸法(mm)
【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5
本体質量(kg)
10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×95×215
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)
10~13
質量(g)
2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。
仕様
鉄筋用
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。
高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。
テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。
本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。
保護板の脱着が可能になりました。
レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。
種類
その他
仕様
切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)
19.5
全長(mm)
200
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
450
表面処理
ニッケル処理
平行開き(mm)
17.5
口幅(mm)
80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
折り曲げ作業や仮止めに便利です。
平行開き(mm)
13
全長(mm)
200
幅(mm)
79
質量(g)
509
トラスコ品番
453-5839
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。
主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
用途円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工
材質
ロール:S45C
多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番
764-0838
能力
曲げ能力(等辺山形鋼):25~50×t2~t6(SS400相当)、25~50×t2~t5(SUS304相当)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷