- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ガーデンフェンス・連杭
- 枕木フェンスのおすすめ人気ランキング
枕木フェンスのおすすめ人気ランキング
2025/10/27更新111件の「枕木フェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「まんぼう」、「園芸土止め」、「輪木王」などの商品も取り扱っております。
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。
取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫
高さ(mm)
120
奥行(mm)
180
間口(mm)
400
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
長さ(mm)
300
材質
ウレタン
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質
廃プラスチック
寸法(mm)
100×100×1000(L)
質量(kg)
9
1個
¥7,070
税込¥7,777
当日出荷
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分
Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質
真鍮
タイプ
四角
調質
F (製造したままのもの)
切断方法
鋸切断
サービス分類
オーダー・加工
質量(kg)
2.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×300×65
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として
材質
ポリエチレン主体
色
黒
国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など
寸法(mm)
90角
長さ(m)
2
質量(kg/本)
11.04
1セット(2本)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)
15
芝の根止めやおしゃれな花壇づくりに最適な一体型のシートです!
これまでにありそうでなかった一体型のシートだから、連結式の根止めより設置が簡単で、隙間から土も漏れません!
一番の特徴は、直角はもちろん曲線が作りやすいこと!余った部分はハサミで切れるので、自分の思い描いたままの形状で、オシャレなお庭をお作りいただけます!
用途1.設置したい場所に溝を掘り、シートを埋め込んでください。
2.埋め込んだ後に土を被せ、最後にゴムハンマーで倒れない高さまで打ち込んで、固定・調節してください。
材質
特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)
長さ(mm)
3000
高さ(mm)
270
規格
27cm
高さ(cm)
27
アズワン品番
64-6529-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
樹脂が芯まで詰まっています。
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、花壇や仕切りに
トラスコ品番
134-7479
材質
ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
質量(kg)
2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×300×65
1個
¥1,898
税込¥2,088
20日以内出荷
軽量で簡単に設置できます。
落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。
中が空洞で軽めの設計になっています。
根元部分を土に埋めて固定してください。
安心・安全の日本製です。
用途花壇・通路の土留め
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質
廃プラスチック
寸法(mm)
20×100×1000(L)
質量(kg)
3.6
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
パラフィン用
仕様
パラフィン用
TGK品番
579-55-34-03
材質
木製
寸法(mm)
30×22×15H
種類
大
ケース入数(個)
100
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
材質
ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
150×160×13(1枚)
質量(g)
64(1枚)