- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 枝切り はさみのおすすめ人気ランキング
枝切り はさみのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新245件の「枝切り はさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剪定ばさみ大型」、「太枝切り鋏」、「両手ハサミ」などの商品も取り扱っております。
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に
全長(mm)
600
刃渡り(mm)
75
切断能力(mm)
(生木)約30
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ
質量(g)
750
全幅(mm)
220
使用目的
切断、剪定作業
切断対象
切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏
刃長(mm)
55(のこぎり 300)
全長(m)
1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)
(生木)10
仕様
2段パイプ。3.0mまで伸縮可能
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
使用目的
高枝切
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏
全長(mm)
770
刃長(mm)
110
切断能力(mm)
(生木)50
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
1400
使用目的
切鋏
切断対象
太枝
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象
植木
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に
材質
刃部:刃物鋼 柄部:アルミ
幅(mm)
235
全長(mm)
655
質量(g)
580
刃長(mm)
165
切断能力(mm)
12
使用目的
剪定、刈込
切断対象
生木、庭木
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)
780
刃長(mm)
90
切断能力(mm)
(生木)50
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
1360
使用目的
切鋏
切断対象
太枝
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
シンプルで機能的な入門用モデルです。
軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。
扱いやすい840gの軽量タイプ。
果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。
簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)
1800~3000(5段階調節)
材質/仕上
刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ
質量(g)
約840
刃長(mm)
約60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切断目安(Φmm)
8(キャッチャーを外すと10)
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。
また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。
力の弱い女性でもラクラク剪定。
全長(mm)
640
切断目安(Φmm)
45
質量(g)
998
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。
芽切り、枝切り、生花に適した剪定ハサミです。
ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。
芽切り、枝切り、生花に適した剪定鋏です。
用途剪定用、剪定用
全長(mm)
204
刃長(mm)
58
切断能力(mm)
10
トラスコ品番
818-4408
材質
刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂
質量(g)
204
使用目的
剪定用
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。
伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。
手元操作で簡単に伸縮できます。
滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)
最大約970(最短時:約640)
切断能力(Φmm)
生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時)
材質
刃部/フッ素コート
質量(g)
約1220
使用目的
剪定作業
切断対象
庭木
硬度HRC(刃部)
52±2
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)
65
使用目的
剪定
切断対象
果樹、植木
最大切断長(mm)
生木約25(直径)
1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
全長(mm)
205
刃長(mm)
約55
切断能力(mm)
25
最大切断能力(mm)
25(生木)
ハンドル色
オレンジ
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定
仕様
鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き
刃長(mm)
78
表面処理
ブラック仕上げ
使用目的
剪定
切断対象
生木
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。