架橋ポリエチレン管 テストプラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
101件の「架橋ポリエチレン管 テストプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「架橋ポリエチレン管 止水キャップ」、「管 テスト プラグ」、「塩ビ管 止水キャップ」などの商品も取り扱っております。
水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃) 5~35 ねじの種類 G 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
材質(本体) PP 材質(Oリング) NBR
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の先端部に取付け、異物混入防止に使用します。
形状 キャップ
1箱(20本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)エア抜き弁
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa) 21 質量(kg) 0.2
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様 日本水道協会認証登録品(G-651) 材質 黄銅C3604BD 形状 ブッシング 使用温度範囲(℃) -20~95 ねじの種類 R 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます 従来品より、軽量化・スリム化しました
形状 バルブ付きアダプター 使用流体 水・温水(給水・給湯)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷