- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 口腔ケア
- 染め出し液のおすすめ人気ランキング
染め出し液のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「染め出し液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石鹸歯磨き」、「歯垢染色液」、「デンタルピック」などの商品も取り扱っております。
口唇や歯肉への付着力が弱く、適度なブラッシングで容易に除去できます。使用後も洗面台や器具に付着しません。磨き癖がわかるので、虫歯予防に有効です。
主成分
水、キシリトール、着色料、香料
歯垢のチェックと歯磨きが同時にできます。
ノンアルコール、低刺激で、安全な成分(食品用色素など) で作られています。
研磨剤が入っていないので、歯を傷めません。
砂糖など虫歯の原因となる甘味料は一切使用していません。
財団法人日本食品分析センターで、「口腔粘膜刺激性試験」「反復経口投与毒性試験」を実施しています。
歯垢を確実に落とすことで、虫歯を予防します。
成分
水、ソルビトール(湿潤剤)、BG(溶剤)、リン酸2Na・クエン酸(pH調整剤)、香料、メチルパラベン(防腐剤)、サッカリンNa(甘味剤)、EDTA-2Na(キレート剤)、ラウリル硫酸Na(発泡剤)、赤色105号の(1)
奥歯や歯の隙間や裏側、歯についた歯垢を赤く染め出します。
食用色素なので飲み込んでも安心です。
そのままでは見えにくい歯垢を染め出して、除去しやすくするための錠剤です。
使用方法
錠剤(1錠)を噛み、舌で歯に伸ばして赤く染めます。唾液と共に吐き出します。うがいの必要はありません。歯垢が付いている部分が赤く染め出されますので、出来るだけ早く鏡などでチェックします。赤く染めだされた部分は、歯垢が付着しやすいか磨き残しの部分ですので、そこを丁寧に磨きます。
有効成分
食用色素
1個(12錠)
¥199
税込¥219
5日以内出荷
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)
5.5
用途1滴ずつ出せます。混色も自由自在。
【合成界面活性剤・フッ素・マイクロプラスチックビーズ・防腐剤・着色料 不使用】発泡剤に無添加石けん※を使用しています。お口にやさしく、歯磨きした後の味覚が変化しません。ほどよい泡立ちなのでブラッシングしやすく、大人の仕上げ磨きにもぴったり。うがいが苦手なお子さまにも使いやすいです。※合成界面活性剤、着色料、酸化防止剤不使用
1個(40g)
¥419
税込¥461
当日出荷
歯磨き後の磨き残し等のチェックができます。
歯垢染色錠2錠付き。
仕様
歯垢染色錠2個付
材質
(ハンドル)ポリプロピレン、(ミラー)アルミ蒸着
色
アソート(グリーン、ピンク、イエロー、ブルー)
耐熱温度(℃)
60
1セット
¥199
税込¥219
当日出荷
材質
ステンレス
寸法(mm)
155
アズワン品番
8-1021-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000077
松吉医科器械コード
02-4115-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥1,049
税込¥1,154
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
削除すべきう蝕象牙質感染層のみ染色する染まりすぎないう蝕検知液です。染色部すべてを削除することにより、感染層のとり残し・削りすぎを防げます。ブルーは歯髄付近の感染象牙質とピンクスポットを識別しやすくなっています。
付属品
ノズル×1、穴開きキャップ×1、ノスルキャップ×2
色
レッド
保存温度範囲(℃)
室温:1~30
1本(4mL)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプのツールです。
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷